Courroies trapézoïdales classiques Mecaline Z36.1/2/Z950 - 890012

Courroie trapézoïdale classique Section Z

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :883380
Mecaline :Z36.1/2/Z950 - 890012
Rubix :X600-1473591
Fabricant :890012
EAN :3660338425653
COURROIE Z36.1/2/Z950

Résumé technique

Profilz/10
Désignation de courroiez36 1/2
Longueur intérieure927 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE Z36.1/2/Z950


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec un composé EPDM.

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +120°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilz/10
Désignation de courroiez36 1/2
Longueur intérieure927 mm
Largeur supérieure10 mm
Hauteur6 mm
Longueur extérieure950 mm
Matièresbr
4,89 € HT
/ unité
5,87 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h