Courroies trapézoïdales classiques Mecaline C336/C8590 - 889221

Courroie trapézoïdale classique section C

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :C336/C8590 - 889221
Rubix :X600-1474013
Fabricant :889221
EAN :3660338417740
COURROIE C336/C8590 C22X8534LI

Résumé technique

Profilc/22
Désignation de courroiec336
Longueur intérieure8534 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE C336/C8590 C22X8534LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec336
Longueur intérieure8534 mm
Longueur extérieure8590 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur de référence8590 mm
Matièresbr
78,60 HT
/ unité
94,32 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours