Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 17 X 2540

Courroie trapézoïdale VB B/17

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Optibelt :17 X 2540
Rubix :0314-1048808
Fabricant :1691673
EAN :4014486034790
COURROIE 17X11 LI 2540 LP 2580 B100
Résumé technique
Profilb/17
Désignation de courroieb100
Longueur intérieure2540 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : COURROIE 17X11 LI 2540 LP 2580 B100


En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.

Points forts

DIN 2215; ISO 4184

Applications

Utilisée pour la résolution des transmissions spéciales dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb100
Longueur intérieure2540 mm
Longueur extérieure2609 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence2580 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,55 HT
/ unité
46,26 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h