Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B224/B5730 - 888993
Courroie trapézoïdale classique section B
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :883433
Mecaline :B224/B5730 - 888993
Rubix :X600-1474242
Fabricant :888993
EAN :3660338415463


Résumé technique
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b224 |
| Longueur intérieure | 5689 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE B224/B5730 B17X5689LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b224 |
| Longueur intérieure | 5689 mm |
| Longueur extérieure | 5730 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur de référence | 5730 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 9,36 €
8,71 € HT
/ unité
10,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours