Courroies trapézoïdales classiques Gates D144 32x3660Li D3735 Ld DELTA CLASSIC
Courroie
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Gates :D144 32x3660Li D3735 Ld DELTA CLASSIC
Rubix :7608-1265260
Fabricant :962861440
EAN :5414465357961


Résumé technique
| Profil | d/32 |
|---|---|
| Désignation de courroie | d144 |
| Longueur intérieure | 3660 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 32X20 LI 3660 LP 3735 D144 DELTA CLASSIC
Les courroies trapézoïdales Delta Classic ™ ont un profil classique en forme de V et sont construites pour des performances fiables et durables sur tous les entraînements de section classique standard utilisés dans les compresseurs, les pompes, les agrégats, les générateurs, les scies, les fraiseuses et les machines. Bande de bascule Flex-Weave® résistante à l'huile offrant une bonne adhérence et protégeant contre l'abrasion.
Informations techniques
Attributs
| Profil | d/32 |
|---|---|
| Désignation de courroie | d144 |
| Longueur intérieure | 3660 mm |
| Longueur extérieure | 3796 mm |
| Largeur supérieure | 32 mm |
| Hauteur | 19 mm |
| Longueur de référence | 3735 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,76 € HT
/ unité
81,31 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h