Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 32 X 9144
optibelt VB D/32
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :32 X 9144
Rubix :0314-1325150
Fabricant :1584739
EAN :4014486550719


Résumé technique
| Profil | d/32 |
|---|---|
| Désignation de courroie | d360 |
| Longueur intérieure | 9144 mm |
Détails articles : COURROIE D 360
Du fait de ses possibilités d'applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .
Informations techniques
Attributs
| Profil | d/32 |
|---|---|
| Désignation de courroie | d360 |
| Longueur intérieure | 9144 mm |
| Longueur de référence | 9219 mm |
| Largeur supérieure | 32 mm |
| Hauteur | 20 mm |
| Longueur extérieure | 9270 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
358,19 € HT
/ unité
429,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours