Courroies trapézoïdales classiques Gates D270 32x6860Li D6935 Ld DELTA CLASSIC
Courroie
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Gates :D270 32x6860Li D6935 Ld DELTA CLASSIC
Rubix :7608-1265284
Fabricant :962862700
EAN :5414465358517


Résumé technique
| Profil | d/32 |
|---|---|
| Désignation de courroie | d270 |
| Longueur intérieure | 6860 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 32X20 LI 6860 LP 6935 D270 DELTA CLASSIC
Les courroies trapézoïdales Delta Classic ™ ont un profil classique en forme de V et sont construites pour des performances fiables et durables sur tous les entraînements de section classique standard utilisés dans les compresseurs, les pompes, les agrégats, les générateurs, les scies, les fraiseuses et les machines. Bande de bascule Flex-Weave® résistante à l'huile offrant une bonne adhérence et protégeant contre l'abrasion.
Informations techniques
Attributs
| Profil | d/32 |
|---|---|
| Désignation de courroie | d270 |
| Longueur intérieure | 6860 mm |
| Longueur extérieure | 6933 mm |
| Largeur supérieure | 32 mm |
| Hauteur | 19 mm |
| Longueur de référence | 6935 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,63 € HT
/ unité
160,36 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h