Courroies trapézoïdales classiques Mecaline C157/C4045 - 889175

Courroie trapézoïdale classique section C

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :867792
Mecaline :C157/C4045 - 889175
Rubix :X600-1474059
Fabricant :889175
EAN :3660338417283
COURROIE C157/C4045 C22X3987LI

Résumé technique

Profilc/22
Désignation de courroiec157
Longueur intérieure3987 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE C157/C4045 C22X3987LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec157
Longueur intérieure3987 mm
Longueur extérieure4045 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur de référence4045 mm
Matièresbr
Promotion
Au lieu de 8,12 €
7,51 € HT
/ unité
9,01 € TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours