Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B42.1/2/B1120 - 889059
Courroie trapézoïdale classique section B
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :874233
Mecaline :B42.1/2/B1120 - 889059
Rubix :X600-1474177
Fabricant :889059
EAN :3660338416125


Résumé technique
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b42 1/2 |
| Longueur intérieure | 1079 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE B42.1/2/B1120 B17X1079LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
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
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b42 1/2 |
| Longueur intérieure | 1079 mm |
| Longueur de référence | 1120 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur extérieure | 1120 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,62 € HT
/ unité
10,34 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h