Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B81/B2100 - 889119

Courroie trapézoïdale classique section B

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Mecaline :B81/B2100 - 889119
Rubix :X600-1474116
Fabricant :889119
EAN :3660338416729
COURROIE B81/B2100 B17X2057LI
Résumé technique
Profilb/17
Désignation de courroieb81
Longueur intérieure2057 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : COURROIE B81/B2100 B17X2057LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb81
Longueur intérieure2057 mm
Longueur extérieure2100 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence2100 mm
Matièresbr
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,26 HT
/ unité
18,31 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours