Harnais de sécurité 3M 1161719, Taille : S | Nombre de points d'accroche : 5
Harnais de sécurité
Voir les informations techniquesRéférences
3M :1161719
Rubix :2771-6292225
Fabricant :7100314924
EAN :03660570055311

Détails articles : HARNAIS DE SECURITE DE SECOURS/DASCENSION AVEC SANGLE
Le 3M™ Protecta® E200 est notre harnais de sécurité qui offre une protection fiable, du confort et de la praticité ; désormais doté de fonctionnalités améliorées et d’un aspect moderne et élégant. Pour une protection fiable, du confort et de la praticité dans une variété de styles et de configurations, utilisez les harnais antichute 3M™ Protecta® E200. Notre harnais antichute présente des caractéristiques améliorées, notamment des porte-longes à réenclenchement automatique, ainsi qu’un rembourrage de hanche plus souple et plus durable sur les modèles Comfort. L’absence de bouts de sangle libres vous aide à rester à l’aise et sans enchevêtrement ; de plus, une ceinture robuste et durable facilite le port d’une sacoche à outils. Les indicateurs d’impact simplifient le contrôle du harnais pour détecter tout dommage et contribuent à garantir qu’il est sûr à utiliser. Les étiquettes d’identification protégées aident à préserver les informations importantes pendant toute la durée de vie du harnais.
Points forts
•Le porte-longe à réenclenchement automatique permet de ranger et de libérer facilement des mousquetons à doigt fil ou des mousquetons
Les indicateurs d’impact simplifient l’inspection du harnais afin de détecter tout dommage et contribuent à garantir qu’il est sûr à utiliser
Identification facile et claire des points d’ancrage antichute
L’absence de bouts de sangle libres vous aide à rester à l’aise et sans enchevêtrement
Grand anneau en D dorsal
Grand anneau en D dorsal
Les indicateurs d’impact simplifient l’inspection du harnais afin de détecter tout dommage et contribuent à garantir qu’il est sûr à utiliser
Identification facile et claire des points d’ancrage antichute
L’absence de bouts de sangle libres vous aide à rester à l’aise et sans enchevêtrement
Grand anneau en D dorsal
Grand anneau en D dorsal
Applications
Construction ;Usage général ;Positionnement ;Sauvetage ;Suspension
Informations techniques
Attributs
| Nombre de points d'accroche | 5 |
|---|---|
| Taille | s |
| Poids | 1,3 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
114,31 € HT
/ unité
137,17 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours