Harnais de sécurité 3M 1100933, Taille : Taille unique | Nombre de points d'accroche : 2
Harnais de sécurité
Voir les informations techniquesRéférences
3M :1100933
Rubix :2771-6292075
Fabricant :7100309235
EAN :03660570042199

Résumé technique
| Nombre de points d'accroche | 2 |
|---|---|
| Taille | taille unique |
| Type de boucles | automatique |
Détails articles : HARNAIS DE SECURITE DESCALADE POUR ECHAFAUDAGES 3M DBI-SALA
Le harnais 3M™ DBI-SALA® Delta™ offre un ajustement ergonomique, des boucles légères et une sangle à haute résistance. Il est doté d’un motif triangulaire anti-emmêlement, qui crée une structure permettant d’enfiler facilement le harnais. Le harnais antichute intégral DBI-SALA® Delta™ offre des caractéristiques innovantes telles qu’un ajustement ergonomique, des boucles légères et une sangle à haute résistance. L’utilisation d’un motif triangulaire anti-emmêlement crée une structure qui permet au harnais de se mettre facilement en place lorsqu’il est enfilé. Le harnais DBI-SALA® Delta™ est doté de tendeurs rotatifs, qui permettent un réglage rapide et éliminent les extrémités de sangle lâches.
Points forts
•La conception anti-emmêlement aide à assurer le bon ajustement du harnais
Tendeur vertical rotatif du torse pour un réglage rapide et facile
Anneau en D dorsal relevable
Étiquettes protégées et 3M™ Connected Safety ID (CSID)
Indicateurs d’impact intégrés
Passants pour longe
Tendeur vertical rotatif du torse pour un réglage rapide et facile
Anneau en D dorsal relevable
Étiquettes protégées et 3M™ Connected Safety ID (CSID)
Indicateurs d’impact intégrés
Passants pour longe
Applications
Construction
Informations techniques
Attributs
| Nombre de points d'accroche | 2 |
|---|---|
| Taille | taille unique |
| Type de boucles | automatique |
| Poids | 2950 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
231,82 € HT
/ unité
278,18 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours