Harnais de sécurité 3M 1320006, Taille : M/L | Nombre de points d'accroche : 1

Harnais de sécurité

Voir les informations techniques

Références

3M :1320006
Rubix :2771-6292677
Fabricant :7100314908
HARNAIS DE SECURITE ANTICHUTE DE STYLE GILET 3M PROTECTA E50,

Résumé technique

Nombre de points d'accroche1
Taillem/l
Type de bouclesmanuel
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : HARNAIS DE SECURITE ANTICHUTE DE STYLE GILET 3M PROTECTA E50,


Le harnais 3M™ PROTECTA® First™ est notre harnais de sécurité, qui offre une solution pour une grande variété de situations de travail en hauteur, afin de vous aider à rester en sécurité et à l’aise. Pour une protection antichute conçue pour une grande variété de situations, avec un accent sur la valeur et la sécurité, utilisez le harnais 3M™ PROTECTA® First™. Notre harnais de sécurité est doté d’une grande plaque dorsale, ce qui rend le harnais facile à mettre et à enlever. Les sangles de jambes et d’épaules contrastées vous aident à l’enfiler rapidement, et les étiquettes d’identification protégées préservent les informations importantes pendant toute la durée de vie du harnais. Les produits de protection antichute 3M™ PROTECTA® First™ sont conçus autour d’un concept simple : fournir une gamme de protection antichute fondamentale offrant une valeur exceptionnelle. En plus d’offrir une conformité économique, First™ est fabriqué avec qualité et fiabilité, afin de vous aider à rester en sécurité.

Points forts

•Valeur, qualité et fiabilité exceptionnelles pour le travail en hauteur
Grande plaque dorsale pour un enfilage facile et efficace
Sangles de jambes et d’épaules contrastées pour un enfilage rapide
Étiquettes d’identification protégées
Indicateur de chute

Applications

Usage général

Informations techniques


Attributs
Nombre de points d'accroche1
Taillem/l
Type de bouclesmanuel
Poids950 g
70,36 € HT
/ unité
84,43 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours