Harnais de sécurité 3M XE200 1112744, Taille : 01 | Nombre de points d'accroche : 4
Harnais de sécurité confort 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :XE200 1112744
Rubix :2771-6229817
Fabricant :7100316800
EAN :3660570058213
Documents
Détails articles : HARN.MAINT.CONF.EOL.3MDBI-SALA EXOFIT XE200 1112744, TAILLE 1
Le harnais de maintien confort DBI-SALA® ExoFit™ XE200 pour l'énergie éolienne avec boucles automatiques à autoverrouillage est conçu pour les travaux en hauteur nécessitant des fonctions d'arrêt de chute et de maintien en position grâce à ses points de maintien latéraux. Il intègre des réglages rapides ainsi que des équipements destinés à simplifier les opérations sur le terrain.
Caractéristiques :
Ce harnais 3M est équipé d'un point d'attache antichute dorsal, d'un point d'attache sternal ainsi que de deux points de maintien latéraux au niveau de la taille. La boucle thoracique maintient le point d'attache avant dans une position centrale sur le corps. Les dispositifs de réglage rotatifs du torse, associés aux boucles automatiques des jambes, de la poitrine et de la taille, permettent un ajustement rapide. Les boucles des jambes et de la taille sont à autoverrouillage afin de limiter les réajustements.
Le confort est assuré par un rembourrage au niveau des épaules, des jambes et de la taille, complété par des passages d'air. Des témoins de chute sont intégrés à l'avant et à l'arrière du harnais afin de faciliter le contrôle visuel de l'équipement.
Le harnais dispose également d'un point d'attache dédié aux enrouleurs antichute à rappel automatique, de deux porte-connecteurs de longe repositionnables, de sangles antitraumatisme discrètes et d'une étiquette RFID 3M™ permettant le suivi des inspections et des inventaires.
Spécifications :
• Série : XE200
• Points d'accroche : 4 (1 dorsal, 1 sternal et 2 latéraux de maintien)
• Capacité maximale : 140 kg
• Références :
◦ 1112744 (taille 1)
◦ 1112745 (taille 2)
◦ 1112746 (taille 3)
• Poids :
◦ Taille 1 : 2,90 kg
◦ Taille 2 : 2,95 kg
◦ Taille 3 : 3,00 kg
• Tour de taille recommandé :
◦ Taille 1 : 75 à 110 cm
◦ Taille 2 : 90 à 125 cm
◦ Taille 3 : 100 à 140 cm
• Sanglage : polyester (45 mm de large)
• Anneaux en D : aluminium anodisé bleu
• Boucles de poitrine, de jambes et de taille : alliage d'aluminium et acier zingué
• Réglages : jambes, taille et torse avec dispositif rotatif
• Couleur : gris
Normes :
• CE EN 361:2002 : définit les exigences applicables aux harnais antichute complets destinés à l'arrêt des chutes
• EN 358:2019 : définit les exigences applicables aux équipements de maintien au poste de travail et de prévention des chutes de hauteur
Caractéristiques :
Ce harnais 3M est équipé d'un point d'attache antichute dorsal, d'un point d'attache sternal ainsi que de deux points de maintien latéraux au niveau de la taille. La boucle thoracique maintient le point d'attache avant dans une position centrale sur le corps. Les dispositifs de réglage rotatifs du torse, associés aux boucles automatiques des jambes, de la poitrine et de la taille, permettent un ajustement rapide. Les boucles des jambes et de la taille sont à autoverrouillage afin de limiter les réajustements.
Le confort est assuré par un rembourrage au niveau des épaules, des jambes et de la taille, complété par des passages d'air. Des témoins de chute sont intégrés à l'avant et à l'arrière du harnais afin de faciliter le contrôle visuel de l'équipement.
Le harnais dispose également d'un point d'attache dédié aux enrouleurs antichute à rappel automatique, de deux porte-connecteurs de longe repositionnables, de sangles antitraumatisme discrètes et d'une étiquette RFID 3M™ permettant le suivi des inspections et des inventaires.
Spécifications :
• Série : XE200
• Points d'accroche : 4 (1 dorsal, 1 sternal et 2 latéraux de maintien)
• Capacité maximale : 140 kg
• Références :
◦ 1112744 (taille 1)
◦ 1112745 (taille 2)
◦ 1112746 (taille 3)
• Poids :
◦ Taille 1 : 2,90 kg
◦ Taille 2 : 2,95 kg
◦ Taille 3 : 3,00 kg
• Tour de taille recommandé :
◦ Taille 1 : 75 à 110 cm
◦ Taille 2 : 90 à 125 cm
◦ Taille 3 : 100 à 140 cm
• Sanglage : polyester (45 mm de large)
• Anneaux en D : aluminium anodisé bleu
• Boucles de poitrine, de jambes et de taille : alliage d'aluminium et acier zingué
• Réglages : jambes, taille et torse avec dispositif rotatif
• Couleur : gris
Normes :
• CE EN 361:2002 : définit les exigences applicables aux harnais antichute complets destinés à l'arrêt des chutes
• EN 358:2019 : définit les exigences applicables aux équipements de maintien au poste de travail et de prévention des chutes de hauteur
Points forts
• Ajustement rapide
• Point d’attache pour enrouleurs antichute à rappel automatique
• Confort amélioré par les zones rembourrées et les passages d'air
• Contrôle visuel simplifié grâce aux témoins de chute
• Rangement pratique des connecteurs de longes avec les porte-connecteurs repositionnables
• Gestion des EPI grâce à l'étiquette RFID intégrée
• Réduction des effets d'une suspension prolongée grâce aux sangles antitraumatisme
• Point d’attache pour enrouleurs antichute à rappel automatique
• Confort amélioré par les zones rembourrées et les passages d'air
• Contrôle visuel simplifié grâce aux témoins de chute
• Rangement pratique des connecteurs de longes avec les porte-connecteurs repositionnables
• Gestion des EPI grâce à l'étiquette RFID intégrée
• Réduction des effets d'une suspension prolongée grâce aux sangles antitraumatisme
Applications
Ce harnais de sécurité est conçu pour les travaux en hauteur nécessitant des fonctions d'arrêt des chutes et de maintien en position. Il est particulièrement adapté aux interventions dans le secteur de l'énergie éolienne, notamment lors des opérations d'ascension, de maintenance et d'accès aux nacelles. Il convient également aux opérations de maintenance industrielle, aux travaux électriques, au soudage, au nettoyage en hauteur ou aux interventions sur pylônes et autres installations techniques. Sa conception permet une utilisation avec des enrouleurs antichute à rappel automatique et des accessoires de protection antichute pour outils compatibles.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de points d'accroche | 4 |
|---|---|
| Taille | 1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
495,01 € HT
/ unité
594,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours