Harnais de sécurité 3M XE200 1112747, Taille : 01 | Nombre de points d'accroche : 5
Harnais de sécurité confort 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :XE200 1112747
Rubix :2771-6229814
Fabricant :7100316803
EAN :3660570058244
Documents
Détails articles : HARN.MAINT.CONF.EOL.3MDBI-SALA EXOFIT XE200 1112747, TAILLE 1
Le harnais de maintien confort DBI-SALA® ExoFit™ XE200 avec boucles automatiques à autoverrouillage est conçu pour les travaux en hauteur nécessitant des fonctions d'arrêt de chute et de maintien au travail. Cette version, dédiée au secteur de l'énergie éolienne, associe cinq points d'accroche, dont un point de maintien avant, des réglages rapides et des équipements favorisant le confort lors des interventions prolongées.
Caractéristiques :
Ce harnais de sécurité 3M est équipé d'un point d'attache antichute dorsal, d'un point d'attache sternal ainsi que de points de maintien en position de travail à l'avant et au niveau de la taille. La boucle thoracique maintient le point d'attache avant dans une position centrale sur le corps. Le harnais dispose également d'un point d'attache dédié permettant de connecter un enrouleur antichute à rappel automatique.
Le dispositif de réglage rotatif du torse, ainsi que les réglages des jambes et de la taille, permettent d'ajuster rapidement le harnais. Les boucles automatiques à autoverrouillage des jambes et de la taille limitent les réajustements pendant l'utilisation.
Le confort repose sur un rembourrage des épaules, des jambes et de la taille, complété par des passages d'air favorisant la ventilation. Les longes se rangent facilement grâce aux deux porte-connecteurs repositionnables. L'étiquette RFID facilite le suivi des EPI, tandis que les témoins de chute avant et arrière permettent un contrôle visuel de l'équipement. Enfin, les sangles antitraumatisme limitent les effets néfastes d'une suspension prolongée.
Spécifications :
• Série : XE200
• Capacité maximale : 140 kg
• Points d'accroche : 5 (dorsal, sternal, maintien avant et deux latéraux)
• Références : 1112747 (taille 1), 1112748 (taille 2), 1112749 (taille 3)
• Tour de taille recommandé : 75 à 110 cm (taille 1), 90 à 125 cm (taille 2), 100 à 140 cm (taille 3)
• Poids : 2,95 kg (taille 1), 3,00 kg (taille 2), 3,05 kg (taille 3)
• Sanglage : polyester de 45 mm de large
• Matériau des anneaux en D : aluminium anodisé bleu
• Matériau des boucles de poitrine, de jambes et de taille : alliage aluminium/acier zingué
• Anneau dorsal : vertical en aluminium
• Réglages : jambes, taille et torse avec dispositif rotatif
• Rembourrage : épaules, jambes et taille
• Couleur : gris
Normes :
• CE EN 361:2002 : définit les exigences applicables aux harnais complets destinés à l'arrêt des chutes
• EN 358:2019 : concerne les équipements utilisés pour le maintien au travail et la limitation des déplacements
Caractéristiques :
Ce harnais de sécurité 3M est équipé d'un point d'attache antichute dorsal, d'un point d'attache sternal ainsi que de points de maintien en position de travail à l'avant et au niveau de la taille. La boucle thoracique maintient le point d'attache avant dans une position centrale sur le corps. Le harnais dispose également d'un point d'attache dédié permettant de connecter un enrouleur antichute à rappel automatique.
Le dispositif de réglage rotatif du torse, ainsi que les réglages des jambes et de la taille, permettent d'ajuster rapidement le harnais. Les boucles automatiques à autoverrouillage des jambes et de la taille limitent les réajustements pendant l'utilisation.
Le confort repose sur un rembourrage des épaules, des jambes et de la taille, complété par des passages d'air favorisant la ventilation. Les longes se rangent facilement grâce aux deux porte-connecteurs repositionnables. L'étiquette RFID facilite le suivi des EPI, tandis que les témoins de chute avant et arrière permettent un contrôle visuel de l'équipement. Enfin, les sangles antitraumatisme limitent les effets néfastes d'une suspension prolongée.
Spécifications :
• Série : XE200
• Capacité maximale : 140 kg
• Points d'accroche : 5 (dorsal, sternal, maintien avant et deux latéraux)
• Références : 1112747 (taille 1), 1112748 (taille 2), 1112749 (taille 3)
• Tour de taille recommandé : 75 à 110 cm (taille 1), 90 à 125 cm (taille 2), 100 à 140 cm (taille 3)
• Poids : 2,95 kg (taille 1), 3,00 kg (taille 2), 3,05 kg (taille 3)
• Sanglage : polyester de 45 mm de large
• Matériau des anneaux en D : aluminium anodisé bleu
• Matériau des boucles de poitrine, de jambes et de taille : alliage aluminium/acier zingué
• Anneau dorsal : vertical en aluminium
• Réglages : jambes, taille et torse avec dispositif rotatif
• Rembourrage : épaules, jambes et taille
• Couleur : gris
Normes :
• CE EN 361:2002 : définit les exigences applicables aux harnais complets destinés à l'arrêt des chutes
• EN 358:2019 : concerne les équipements utilisés pour le maintien au travail et la limitation des déplacements
Points forts
• Réglages simples et rapides
• Point d’attache dédié aux enrouleurs antichute à rappel automatique
• Confort amélioré pour un port prolongé
• Rangement facilité des connecteurs de longes grâce aux porte-connecteurs repositionnables
• Gestion des EPI simplifiée grâce à l'étiquette RFID intégrée
• Contrôle visuel facilité par les témoins de chute situés à l'avant et à l'arrière du harnais
• Réduction des conséquences d'une suspension prolongée grâce aux sangles antitraumatisme
• Point d’attache dédié aux enrouleurs antichute à rappel automatique
• Confort amélioré pour un port prolongé
• Rangement facilité des connecteurs de longes grâce aux porte-connecteurs repositionnables
• Gestion des EPI simplifiée grâce à l'étiquette RFID intégrée
• Contrôle visuel facilité par les témoins de chute situés à l'avant et à l'arrière du harnais
• Réduction des conséquences d'une suspension prolongée grâce aux sangles antitraumatisme
Applications
Ce harnais de sécurité est destiné aux travaux en hauteur nécessitant des fonctions d'arrêt de chute et de maintien au travail. Cette version est particulièrement adaptée aux interventions dans le secteur de l'énergie éolienne.
Il convient notamment :
• aux opérations d'escalade sur éoliennes ;
• aux travaux de maintenance ;
• aux interventions de positionnement ;
• aux opérations de récupération ;
• aux travaux électriques ;
• au nettoyage en hauteur ;
• aux opérations de soudage.
Il est compatible avec des enrouleurs antichute à rappel automatique et des accessoires de protection antichute pour outils compatibles.
Il convient notamment :
• aux opérations d'escalade sur éoliennes ;
• aux travaux de maintenance ;
• aux interventions de positionnement ;
• aux opérations de récupération ;
• aux travaux électriques ;
• au nettoyage en hauteur ;
• aux opérations de soudage.
Il est compatible avec des enrouleurs antichute à rappel automatique et des accessoires de protection antichute pour outils compatibles.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de points d'accroche | 5 |
|---|---|
| Taille | 1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
531,26 € HT
/ unité
637,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours