Harnais de sécurité 3M XE200 1112741, Taille : 01 | Nombre de points d'accroche : 4
Harnais de sécurité confort 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :XE200 1112741
Rubix :2771-6229820
Fabricant :7100316797
EAN :3660570058183
Documents
Détails articles : HAR.ANTICH.CONF.EOL.3MDBI-SALA EXOFIT XE200 1112741, TAILLE 1
Pensé pour les interventions en hauteur, ce harnais de sécurité DBI-SALA® ExoFit™ XE200 pour l'énergie éolienne de 3M réunit des fonctions d'arrêt de chute et de maintien en position. Il intègre des réglages rapides ainsi que des équipements destinés à simplifier les opérations sur le terrain.
Caractéristiques :
Le harnais est équipé d'un point d'attache antichute dorsal avec un grand anneau en D vertical en aluminium, d'un point d'attache sternal et de deux points de maintien en position au niveau des hanches. La boucle de poitrine maintient le point d'attache sternal dans une position optimale sur le corps. Par ailleurs, un point de connexion permet de raccorder rapidement un enrouleur antichute à rappel automatique.
Les dispositifs de réglage rotatifs du torse permettent d'ajuster rapidement le harnais. Les boucles automatiques à autoverrouillage situées au niveau des jambes et de la taille maintiennent les sangles en place, ce qui limite les réajustements lors de l'utilisation. La poitrine est quant à elle uniquement équipée d'une boucle automatique.
Le rembourrage des épaules et des jambes, associé à des passages d'air, améliore le confort. Le harnais est également doté de deux supports de rangement repositionnables pour les longes, de sangles de suspension antitraumatisme, d'une étiquette RFID pour le suivi des équipements, et de témoins de chute frontaux et dorsaux facilitant les contrôles.
Spécifications :
• Série : XE200
• Capacité maximale : 140 kg
• Points d’accroche : 1 dorsal, 1 sternal et 2 latéraux pour le maintien en position
• Références : 1112741 (taille 1), 1112742 (taille 2), 1112743 (taille 3)
• Poids : 2,30 kg (taille 1), 2,35 kg (taille 2), 2,40 kg (taille 3)
• Largeur du sanglage : 45 mm
• Matériau du sanglage : polyester
• Anneaux en D : aluminium anodisé bleu
• Boucles de poitrine, de jambes et de taille : alliage aluminium / acier zingué
• Réglages : • Jambes, torse. Torse : dispositif de réglage rotatif
• Couleur : gris
Normes :
• CE EN 361:2002 : certifie le harnais pour les systèmes d'arrêt de chute et définit les exigences de sécurité applicables aux harnais antichute
Caractéristiques :
Le harnais est équipé d'un point d'attache antichute dorsal avec un grand anneau en D vertical en aluminium, d'un point d'attache sternal et de deux points de maintien en position au niveau des hanches. La boucle de poitrine maintient le point d'attache sternal dans une position optimale sur le corps. Par ailleurs, un point de connexion permet de raccorder rapidement un enrouleur antichute à rappel automatique.
Les dispositifs de réglage rotatifs du torse permettent d'ajuster rapidement le harnais. Les boucles automatiques à autoverrouillage situées au niveau des jambes et de la taille maintiennent les sangles en place, ce qui limite les réajustements lors de l'utilisation. La poitrine est quant à elle uniquement équipée d'une boucle automatique.
Le rembourrage des épaules et des jambes, associé à des passages d'air, améliore le confort. Le harnais est également doté de deux supports de rangement repositionnables pour les longes, de sangles de suspension antitraumatisme, d'une étiquette RFID pour le suivi des équipements, et de témoins de chute frontaux et dorsaux facilitant les contrôles.
Spécifications :
• Série : XE200
• Capacité maximale : 140 kg
• Points d’accroche : 1 dorsal, 1 sternal et 2 latéraux pour le maintien en position
• Références : 1112741 (taille 1), 1112742 (taille 2), 1112743 (taille 3)
• Poids : 2,30 kg (taille 1), 2,35 kg (taille 2), 2,40 kg (taille 3)
• Largeur du sanglage : 45 mm
• Matériau du sanglage : polyester
• Anneaux en D : aluminium anodisé bleu
• Boucles de poitrine, de jambes et de taille : alliage aluminium / acier zingué
• Réglages : • Jambes, torse. Torse : dispositif de réglage rotatif
• Couleur : gris
Normes :
• CE EN 361:2002 : certifie le harnais pour les systèmes d'arrêt de chute et définit les exigences de sécurité applicables aux harnais antichute
Points forts
• Réglage rapide et maintien sécurisé des réglages
• Connexion rapide des enrouleurs antichute à rappel automatique
• Confort accru lors du port prolongé
• Rangement pratique des longes avec les supports repositionnables
• Suivi simplifié des EPI grâce à l'étiquette RFID
• Vérification rapide de l'état du harnais grâce aux témoins de chute
• Suspension mieux supportée grâce aux sangles antitraumatisme intégrées
• Connexion rapide des enrouleurs antichute à rappel automatique
• Confort accru lors du port prolongé
• Rangement pratique des longes avec les supports repositionnables
• Suivi simplifié des EPI grâce à l'étiquette RFID
• Vérification rapide de l'état du harnais grâce aux témoins de chute
• Suspension mieux supportée grâce aux sangles antitraumatisme intégrées
Applications
Ce harnais de sécurité est conçu pour les interventions en hauteur dans le secteur de l'énergie éolienne nécessitant des fonctions d'arrêt de chute et de maintien en position.
Il convient notamment aux opérations d'ascension des éoliennes, de maintenance, de réparation et d'inspection des installations. Il peut également être utilisé lors de travaux de nettoyage, de soudage ou d'interventions électriques réalisés en hauteur, ainsi que pour les opérations d'accès sur structures. Le harnais peut être utilisé avec un enrouleur antichute à rappel automatique.
Il convient notamment aux opérations d'ascension des éoliennes, de maintenance, de réparation et d'inspection des installations. Il peut également être utilisé lors de travaux de nettoyage, de soudage ou d'interventions électriques réalisés en hauteur, ainsi que pour les opérations d'accès sur structures. Le harnais peut être utilisé avec un enrouleur antichute à rappel automatique.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de points d'accroche | 4 |
|---|---|
| Taille | 1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
387,16 € HT
/ unité
464,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours

