Harnais de sécurité 3M 7100316781, Taille : 01 | Nombre de points d'accroche : 2
Harnais de sécurité confort 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7100316781
Rubix :2771-6229806
Fabricant :7100316781
EAN :3660570058039
Documents
Détails articles : HARN.ANTICHU.CONF.3M DBI-SALA EXOFIT XE200 1112726, TAILLE 1
Le harnais de sécurité confort DBI-SALA® ExoFit™ XE200 est conçu pour les travaux en hauteur nécessitant une protection antichute. Cette version associe un système de réglage rapide et plusieurs équipements destinés à augmenter le confort de l'utilisateur.
Caractéristiques :
Ce harnais de sécurité dispose d’un point d’attache dorsal avec un anneau en D en aluminium, ainsi que d’un point d’attache sternal à l’avant. La boucle thoracique aide à garder ce point bien centré sur le corps. Les réglages rotatifs au niveau du torse, combinés à ceux des jambes, permettent un ajustement rapide, tandis que les boucles automatiques à verrouillage limitent les ajustements une fois le harnais en place.
Pour le confort, des rembourrages sont présents au niveau des épaules et des jambes. Des sangles de suspension antitraumatisme sont également intégrées de façon discrète. Un passage (tunnel) est prévu pour accrocher facilement un enrouleur antichute à rappel automatique. Deux porte-connecteurs repositionnables permettent de ranger facilement les longes lorsqu’elles ne sont pas utilisées. Enfin, une étiquette RFID 3M™ aide à suivre les inspections, les inventaires et les registres.
Spécifications :
• Série : XE200
• Capacité maximale : 140 kg
• Points d'attache : 2 (dorsal et sternal)
• Références : 1112726 (taille 1), 1112727 (taille 2), 1112728 (taille 3)
• Poids :
◦ Taille 1 : 2,23 kg
◦ Taille 2 : 2,25 kg
◦ Taille 3 : 2,30 kg
• Sanglage : polyester, largeur 45 mm
• Anneaux en D : aluminium anodisé bleu
• Boucles de poitrine et de jambes : acier zingué/peinture noire et aluminium anodisé gris
• Réglages : jambes et torse
• Couleur : gris
• Rembourrage : épaules et jambes
Normes :
• CE EN 361:2002 : certifie que le harnais répond aux exigences applicables aux harnais complets destinés à l'arrêt des chutes
Caractéristiques :
Ce harnais de sécurité dispose d’un point d’attache dorsal avec un anneau en D en aluminium, ainsi que d’un point d’attache sternal à l’avant. La boucle thoracique aide à garder ce point bien centré sur le corps. Les réglages rotatifs au niveau du torse, combinés à ceux des jambes, permettent un ajustement rapide, tandis que les boucles automatiques à verrouillage limitent les ajustements une fois le harnais en place.
Pour le confort, des rembourrages sont présents au niveau des épaules et des jambes. Des sangles de suspension antitraumatisme sont également intégrées de façon discrète. Un passage (tunnel) est prévu pour accrocher facilement un enrouleur antichute à rappel automatique. Deux porte-connecteurs repositionnables permettent de ranger facilement les longes lorsqu’elles ne sont pas utilisées. Enfin, une étiquette RFID 3M™ aide à suivre les inspections, les inventaires et les registres.
Spécifications :
• Série : XE200
• Capacité maximale : 140 kg
• Points d'attache : 2 (dorsal et sternal)
• Références : 1112726 (taille 1), 1112727 (taille 2), 1112728 (taille 3)
• Poids :
◦ Taille 1 : 2,23 kg
◦ Taille 2 : 2,25 kg
◦ Taille 3 : 2,30 kg
• Sanglage : polyester, largeur 45 mm
• Anneaux en D : aluminium anodisé bleu
• Boucles de poitrine et de jambes : acier zingué/peinture noire et aluminium anodisé gris
• Réglages : jambes et torse
• Couleur : gris
• Rembourrage : épaules et jambes
Normes :
• CE EN 361:2002 : certifie que le harnais répond aux exigences applicables aux harnais complets destinés à l'arrêt des chutes
Points forts
• Ajustement rapide et sécurisé
• Connexion simple et rapide des enrouleurs antichute
• Confort optimisé pour réduire la fatigue en usage prolongé
• Rangement des longes facilité pour un espace de travail plus organisé
• Suivi des EPI simplifié grâce à l’étiquette RFID intégrée
• Réduction du risque de traumatisme en cas de suspension grâce aux sangles intégrées
• Connexion simple et rapide des enrouleurs antichute
• Confort optimisé pour réduire la fatigue en usage prolongé
• Rangement des longes facilité pour un espace de travail plus organisé
• Suivi des EPI simplifié grâce à l’étiquette RFID intégrée
• Réduction du risque de traumatisme en cas de suspension grâce aux sangles intégrées
Applications
Ce harnais de sécurité 3M est conçu pour les travaux en hauteur avec risque de chute. Il s’utilise sur les chantiers de construction, en industrie, en maintenance et dans le transport.
Il est particulièrement adapté pour les interventions courantes comme la maintenance d’équipements, les travaux électriques, le nettoyage de structures en hauteur ou les opérations de soudage. Il peut également être utilisé avec un enrouleur antichute à rappel automatique.
Il est particulièrement adapté pour les interventions courantes comme la maintenance d’équipements, les travaux électriques, le nettoyage de structures en hauteur ou les opérations de soudage. Il peut également être utilisé avec un enrouleur antichute à rappel automatique.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de points d'accroche | 2 |
|---|---|
| Taille | 1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
362,69 € HT
/ unité
435,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours