Harnais de sécurité 3M XE200 1112738, Taille : 01 | Nombre de points d'accroche : 5

Harnais de sécurité confort 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :XE200 1112738
Rubix :2771-6229823
Fabricant :7100316794
EAN :3660570058152
HARN. MAINT. CONF.3M DBI-SALA EXOFIT XE200 1112738, TAILLE 1
video-play-icon.png

Résumé technique

Nombre de points d'accroche5
Taille1

Documents

Détails articles : HARN. MAINT. CONF.3M DBI-SALA EXOFIT XE200 1112738, TAILLE 1


Pensé pour accompagner les interventions en hauteur, le harnais de maintien confort DBI-SALA® ExoFit™ XE200 combine des fonctions d'arrêt de chute et de maintien au poste de travail. Cette version avec ceinture de maintien associe plusieurs points d'attache, des réglages rapides et des équipements de confort.

Caractéristiques :
Ce harnais de sécurité 3M dispose d'un point d'attache antichute dorsal, d'un point d'attache sternal, ainsi que de points de maintien à l’avant et au niveau des hanches pour le positionnement au travail. Les réglages du torse, des jambes et de la taille permettent d'adapter rapidement le harnais à la morphologie de l'utilisateur. Les boucles automatiques à autoverrouillage permettent de conserver ces réglages pendant les interventions.

Le confort est assuré par un rembourrage au niveau des épaules, des jambes et de la taille, complété par des passages d'air qui favorisent la ventilation. Les témoins de chute frontaux et dorsaux permettent de contrôler le harnais après utilisation.

Un point de connexion est prévu pour les enrouleurs antichute à rappel automatique. Le harnais est aussi doté de deux porte-connecteurs de longe repositionnables, de sangles de suspension antitraumatisme discrètes et d'une étiquette RFID 3M™ facilitant le suivi des inspections et des équipements. Il est compatible avec les accessoires de protection antichute d'outils 3M™.

Spécifications :
• Série : XE200
• Capacité maximale : 140 kg
• Nombre de points d'attache : 5 (1 dorsal, 1 sternal, 2 latéraux de maintien, 1 ventral de maintien)
• Références : 1112738 (taille 1), 1112739 (taille 2), 1112740 (taille 3)
• Tour de taille :
◦ Taille 1 : 75 à 110 cm
◦ Taille 2 : 90 à 125 cm
◦ Taille 3 : 100 à 140 cm
• Poids :
◦ Taille 1 : 2,90 kg
◦ Taille 2 : 2,96 kg
◦ Taille 3 : 3,00 kg
• Matériaux :
◦ Sanglage : polyester de 45 mm de large
◦ Anneaux en D : aluminium anodisé
◦ Boucles : alliage d'aluminium et acier zingué
• Réglages : jambes, taille et torse
• Couleur : gris

Normes :
• CE EN 361:2002 : définit les exigences applicables aux harnais antichute complets destinés aux systèmes d'arrêt des chutes
• EN 358:2019 : concerne les ceintures et harnais de maintien au travail ainsi que les systèmes de retenue utilisés pour le maintien en position

Points forts

• Ajustement simple et rapide du harnais
• Maintien confortable grâce au rembourrage des épaules, des jambes et de la taille
• Utilisation polyvalente avec les points d'attache antichute et les points de maintien pour le positionnement au travail
• Rangement pratique des crochets et mousquetons grâce aux porte-connecteurs repositionnables
• Gestion facilitée du parc d'EPI grâce à l'étiquette RFID intégrée
• Contrôle visuel rapide après utilisation grâce aux témoins de chute
• Compatibilité avec les accessoires de protection antichute d'outils 3M™

Applications

Ce harnais de sécurité est conçu pour les travaux en hauteur nécessitant un arrêt de chute et un maintien au poste de travail. Il convient aux interventions réalisées sur des charpentes, pylônes, passerelles, nacelles, échafaudages ou structures métalliques, notamment dans les secteurs de la construction, de l'industrie, du transport et de l'énergie éolienne.

Sa ceinture de maintien le rend adapté aux opérations de maintenance, aux travaux électriques, au soudage et au nettoyage en hauteur. Elle est utile lorsque l'opérateur doit conserver une position de travail stable tout en restant protégé contre les chutes.

Informations techniques


Attributs
Nombre de points d'accroche5
Taille1
501,79 € HT
/ unité
602,15 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Taille