Harnais de sécurité 3M XE200 1112730, Taille : 02 | Nombre de points d'accroche : 4

Harnais de sécurité confort 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :XE200 1112730
Rubix :2771-6229365
Fabricant :7100316785
EAN :03660570058077
HARNAIS DE MAINTIEN CONFORT DBI-SALA EXOFIT XE200 TAILLE 2
video-play-icon.png

Résumé technique

Nombre de points d'accroche4
Taille2

Documents

Détails articles : HARNAIS DE MAINTIEN CONFORT DBI-SALA EXOFIT XE200 TAILLE 2


Le harnais de maintien confort 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 est un harnais de sécurité intégral destiné aux travaux en hauteur. Pensé pour combiner maintien du corps, arrêt de chute et maintien au poste, il s’appuie sur des boucles automatiques à autoverrouillage, des points d’attache multiples et des sangles antitraumatisme discrètes.

Caractéristiques :
Le harnais de maintien confort ExoFit™ XE200 enveloppe le corps avec une sangle polyester et un rembourrage hybride nylon/polyester afin de répartir les efforts lors des travaux en hauteur. Grâce aux points d’attache dorsal, sternal et de maintien au poste, il facilite les connexions aux systèmes antichute et aux dispositifs de maintien. Les boucles automatiques à autoverrouillage et le dispositif de réglage du torse contribuent à un ajustement rapide, stable et reproductible, tout en limitant les réajustements en cours d’utilisation. Un tunnel pSRL intégré simplifie le raccordement et la déconnexion des enrouleurs à rappel automatique personnels, tandis que les sangles de suspension antitraumatisme restent discrètes jusqu’à leur déploiement. Des témoins de chute frontal et dorsal fournissent une indication visuelle en cas de sollicitation du harnais lors d’un événement de chute. Le harnais de sécurité 3M™ DBI-SALA® intègre enfin des porte-connecteurs de longe à réinitialisation automatique, un anneau en D dorsal en aluminium léger et un identifiant RFID 3M™ pour faciliter le rangement des mousquetons, la gestion des inventaires et le suivi des inspections.

Spécifications :
- Capacité nominale de l’utilisateur : 140 kg.
- Largeur de la sangle principale : 45 mm, matériau polyester.
- Résistance de la sangle : 26 kN.
- Tailles disponibles : taille 1 (tour de taille 75–110 cm), taille 2 (90–125 cm), taille 3 (100–140 cm).
- Poids du harnais : 2,85 kg (taille 1), 2,90 kg (taille 2), 2,95 kg (taille 3).
- Références : 1112729 (T1), 1112730 (T2) et 1112731 (T3).
- Matériaux principaux de la quincaillerie : aluminium léger anodisé et acier zingué avec peinture noire.
- Configuration des points d’attache : 1 anneau en D dorsal vertical, 1 anneau en D sternal, 2 anneaux en D latéraux de maintien au poste.
- Type de boucles au niveau des cuisses, de la taille et de la poitrine : boucles automatiques à autoverrouillage en acier et aluminium.
- Type de réglage du torse : dispositif rotatif à cliquet acier/aluminium.
- Identification intégrée : étiquette RFID 3M™.

Normes :
- Marquage CE : EPI conforme au règlement (UE) 2016/425.
- CE EN 361:2002 : spécifie les exigences et méthodes d’essai applicables aux harnais antichute pour les systèmes de protection contre les chutes de hauteur.
- EN 358:2019 : définit les prescriptions pour les ceintures de maintien au poste de travail et les dispositifs de maintien, confirmant l’aptitude du harnais pour le positionnement au travail.

Points forts

- Ajustement rapide du harnais grâce aux boucles automatiques à autoverrouillage et au dispositif de réglage revolver du torse, ce qui limite les temps de préparation.
- Répartition du maintien et du confort par la combinaison de la sangle polyester et du rembourrage hybride nylon/polyester au niveau des épaules, des jambes et de la taille.
- Gestion facilitée du parc d’équipements grâce à l’identifiant RFID 3M™, qui simplifie le suivi des inventaires et des inspections périodiques.
- Connexions dorsales et frontales efficaces avec l’anneau en D dorsal vertical et l’anneau en D sternal en aluminium léger, pour intégrer le harnais dans différents systèmes antichute.
- Organisation du poste de travail améliorée grâce aux porte-connecteurs de longe à réinitialisation automatique et au tunnel pSRL intégré, qui aident au rangement des longes, crochets et enrouleurs à rappel automatique personnels.

Applications

Dans la construction, le harnais de sécurité 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 s’utilise pour les travaux en hauteur, les opérations d’escalade sur structures et le maintien au poste dans les zones de travail en surplomb. Sur des sites de fabrication générale et d’usage industriel général, il accompagne les interventions de techniciens et des ouvriers lors des accès en hauteur pour réglage, contrôle ou maintenance d’équipements fixes. Dans le transport, il s’intègre aux opérations nécessitant un maintien du corps complet et un arrêt de chute possible à proximité des véhicules ou des installations associées, sous la supervision de gestionnaires de stocks et de parcs matériels.

Informations techniques


Attributs
Nombre de points d'accroche4
Taille2
435,46 HT
/ unité
522,55 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Taille