Harnais de sécurité 3M XE100 1112723, Taille : 01 | Nombre de points d'accroche : 4
Harnais de sécurité confort 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE100
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :XE100 1112723
Rubix :2771-6229827
Fabricant :7100316789
EAN :3660570058008
Documents
Détails articles : HARN. MAINT. CONF.3M DBI-SALA EXOFIT XE100 1112723, TAILLE 1
Le harnais de maintien confort DBI-SALA® ExoFit™ XE100 est conçu pour les travaux en hauteur nécessitant un système de maintien et d'arrêt des chutes. Sa conception associe plusieurs points d'attache, un ajustement rapide et des éléments de confort destinés à accompagner les interventions prolongées.
Caractéristiques :
Ce harnais de sécurité est équipé d'un point d'attache antichute dorsal, d'un point d'attache sternal et de points de maintien au niveau des hanches. La boucle thoracique maintient le point d'attache avant dans une position centrale sur le corps, tandis que les réglages rotatifs du torse, les boucles automatiques et les ajustements des jambes et de la taille permettent d'adapter rapidement le harnais à la morphologie de l'utilisateur.
Le confort est renforcé par un rembourrage au niveau des épaules, de la taille et des jambes, associé à des passages d'air favorisant la ventilation. Les protège-épaules sont dotés d'un empiècement limitant les frottements au niveau du cou.
Le harnais intègre un passage dédié facilitant la connexion d'un enrouleur antichute à rappel automatique. Il est également équipé de sangles de suspension antitraumatisme et de porte-connecteurs de longe repositionnables pour le rangement des mousquetons entre deux utilisations. Les panneaux rétro-réfléchissants 3M™ Scotchlite™ améliorent la visibilité. Une étiquette RFID intégrée simplifie le suivi des inspections et la gestion des inventaires.
Spécifications :
• Série : XE100
• Références : 1112723 (taille 1), 1112724 (taille 2), 1112725 (taille 3)
• Tour de taille recommandé : 75 à 110 cm (taille 1), 90 à 125 cm (taille 2), 100 à 140 cm (taille 3)
• Capacité maximale : 140 kg
• Poids net : 2,65 kg (taille 1), 2,70 kg (taille 2), 2,75 kg (taille 3)
• Nombre de points de connexion : 4
• Points d'attache : dorsal, sternal et latéraux (hanches)
• Sanglage : polyester 45 mm
• Matériaux : sangles et ceinture en polyester ; quincaillerie, anneaux en D et boucles en acier zingué ; boucles de poitrine et de torse en alliage d'aluminium et acier zingué
• Boucles : automatiques à la poitrine, aux jambes et à la taille ; système de réglage du torse de type revolver
• Rembourrage : épaules, taille et jambes
• Couleur : gris
• Équipements : ceinture de maintien, coussins de hanches, sangle sous-pelvienne et Connected Safety ID (RFID)
Normes :
• CE EN 361:2002 : spécifie les exigences applicables aux harnais complets destinés aux systèmes d'arrêt des chutes
• EN 358:2019 : concerne les équipements de maintien au travail et de retenue utilisés pour le positionnement de travail
Caractéristiques :
Ce harnais de sécurité est équipé d'un point d'attache antichute dorsal, d'un point d'attache sternal et de points de maintien au niveau des hanches. La boucle thoracique maintient le point d'attache avant dans une position centrale sur le corps, tandis que les réglages rotatifs du torse, les boucles automatiques et les ajustements des jambes et de la taille permettent d'adapter rapidement le harnais à la morphologie de l'utilisateur.
Le confort est renforcé par un rembourrage au niveau des épaules, de la taille et des jambes, associé à des passages d'air favorisant la ventilation. Les protège-épaules sont dotés d'un empiècement limitant les frottements au niveau du cou.
Le harnais intègre un passage dédié facilitant la connexion d'un enrouleur antichute à rappel automatique. Il est également équipé de sangles de suspension antitraumatisme et de porte-connecteurs de longe repositionnables pour le rangement des mousquetons entre deux utilisations. Les panneaux rétro-réfléchissants 3M™ Scotchlite™ améliorent la visibilité. Une étiquette RFID intégrée simplifie le suivi des inspections et la gestion des inventaires.
Spécifications :
• Série : XE100
• Références : 1112723 (taille 1), 1112724 (taille 2), 1112725 (taille 3)
• Tour de taille recommandé : 75 à 110 cm (taille 1), 90 à 125 cm (taille 2), 100 à 140 cm (taille 3)
• Capacité maximale : 140 kg
• Poids net : 2,65 kg (taille 1), 2,70 kg (taille 2), 2,75 kg (taille 3)
• Nombre de points de connexion : 4
• Points d'attache : dorsal, sternal et latéraux (hanches)
• Sanglage : polyester 45 mm
• Matériaux : sangles et ceinture en polyester ; quincaillerie, anneaux en D et boucles en acier zingué ; boucles de poitrine et de torse en alliage d'aluminium et acier zingué
• Boucles : automatiques à la poitrine, aux jambes et à la taille ; système de réglage du torse de type revolver
• Rembourrage : épaules, taille et jambes
• Couleur : gris
• Équipements : ceinture de maintien, coussins de hanches, sangle sous-pelvienne et Connected Safety ID (RFID)
Normes :
• CE EN 361:2002 : spécifie les exigences applicables aux harnais complets destinés aux systèmes d'arrêt des chutes
• EN 358:2019 : concerne les équipements de maintien au travail et de retenue utilisés pour le positionnement de travail
Points forts
• Ajustement rapide pour s'adapter à différentes morphologies
• Confort de port renforcé lors des interventions prolongées
• Manipulation et rangement des équipements antichute facilités
• Gestion du parc d'EPI simplifiée grâce à l'identifiant RFID intégré
• Visibilité améliorée en environnement faiblement éclairé
• Compatibilité avec les accessoires de protection antichute d'outils 3M
• Confort de port renforcé lors des interventions prolongées
• Manipulation et rangement des équipements antichute facilités
• Gestion du parc d'EPI simplifiée grâce à l'identifiant RFID intégré
• Visibilité améliorée en environnement faiblement éclairé
• Compatibilité avec les accessoires de protection antichute d'outils 3M
Applications
Ce harnais de sécurité est destiné aux travaux en hauteur nécessitant un maintien au poste de travail ou une protection contre les chutes. Il accompagne les interventions sur échafaudages, nacelles, toitures, charpentes, pylônes et autres structures en hauteur.
Il convient aux opérations de maintenance, d'installation électrique, de soudage, de nettoyage industriel et aux travaux réalisés dans les secteurs de la construction, de l'industrie manufacturière et du transport. Il peut être associé à un enrouleur antichute à rappel automatique ainsi qu'à des accessoires de protection antichute d'outils compatibles.
Il convient aux opérations de maintenance, d'installation électrique, de soudage, de nettoyage industriel et aux travaux réalisés dans les secteurs de la construction, de l'industrie manufacturière et du transport. Il peut être associé à un enrouleur antichute à rappel automatique ainsi qu'à des accessoires de protection antichute d'outils compatibles.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de points d'accroche | 4 |
|---|---|
| Taille | 1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
377,49 € HT
/ unité
452,99 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours