Harnais de sécurité 3M XE50 1112715, Taille : 02 | Nombre de points d'accroche : 4
Harnais de sécurité 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :XE50 1112715
Rubix :2771-6229834
Fabricant :7100316771
EAN :3660570057926
Documents
Détails articles : HARN. DE MAINTIEN 3M DBI-SALA EXOFIT XE50 1112715, TAILLE 2
Conçu pour les travaux en hauteur, le harnais de maintien avec boucles automatiques 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 combine des fonctions d'arrêt des chutes et de maintien en position. Sa conception intègre des dispositifs de réglage rapides et des équipements pensés pour simplifier l'utilisation quotidienne et le suivi des EPI.
Caractéristiques :
Ce harnais 3M est équipé d'un point d'attache antichute dorsal, d'un point d'attache sternal et de deux points de maintien latéraux. La boucle thoracique maintient le point d'attache avant au centre du corps, tandis que le dispositif de réglage rotatif du torse et les boucles automatiques permettent d'adapter rapidement le harnais à la morphologie de l'utilisateur. Les réglages des jambes et de la taille complètent cet ajustement.
Le tunnel intégré facilite la connexion d'un enrouleur antichute à rappel automatique. Deux porte-connecteurs de longe à réinitialisation automatique et repositionnables permettent de ranger les connecteurs lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Le harnais intègre également des sangles antitraumatisme, des témoins de chute à l'avant et à l'arrière, ainsi qu'une étiquette RFID pour simplifier le suivi des équipements de protection individuelle (EPI).
Le rembourrage au niveau de la taille améliore le confort lors du port du harnais. Des accessoires comme un rembourrage dorsal, des protège-épaules ou des rembourrages de cuisses, peuvent être ajoutés selon les besoins.
Spécifications :
• Série : XE50
• Nombre de points d'accroche : 4 (1 dorsal, 1 sternal et 2 latéraux de maintien)
• Capacité maximale : 140 kg
• Références :
◦ 1112714 : taille 1
◦ 1112715 : taille 2
◦ 1112716 : taille 3
• Poids :
◦ Taille 1 : 2,46 kg
◦ Taille 2 : 2,53 kg
◦ Taille 3 : 2,60 kg
• Tour de taille recommandé :
◦ Taille 1 : 75 à 110 cm
◦ Taille 2 : 90 à 125 cm
◦ Taille 3 : 100 à 140 cm
• Sanglage : polyester (45 mm de large)
• Anneaux en D : acier zingué
• Boucles : acier zingué avec éléments en aluminium selon les zones
• Rembourrage au niveau de la taille
• Réglages : jambes, taille et torse
• Couleur : gris
Normes :
• CE EN 361:2002 : définit les exigences applicables aux harnais antichute utilisés dans les systèmes individuels d'arrêt des chutes
• EN 358:2019 : concerne les équipements destinés au maintien au travail et au positionnement
Caractéristiques :
Ce harnais 3M est équipé d'un point d'attache antichute dorsal, d'un point d'attache sternal et de deux points de maintien latéraux. La boucle thoracique maintient le point d'attache avant au centre du corps, tandis que le dispositif de réglage rotatif du torse et les boucles automatiques permettent d'adapter rapidement le harnais à la morphologie de l'utilisateur. Les réglages des jambes et de la taille complètent cet ajustement.
Le tunnel intégré facilite la connexion d'un enrouleur antichute à rappel automatique. Deux porte-connecteurs de longe à réinitialisation automatique et repositionnables permettent de ranger les connecteurs lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Le harnais intègre également des sangles antitraumatisme, des témoins de chute à l'avant et à l'arrière, ainsi qu'une étiquette RFID pour simplifier le suivi des équipements de protection individuelle (EPI).
Le rembourrage au niveau de la taille améliore le confort lors du port du harnais. Des accessoires comme un rembourrage dorsal, des protège-épaules ou des rembourrages de cuisses, peuvent être ajoutés selon les besoins.
Spécifications :
• Série : XE50
• Nombre de points d'accroche : 4 (1 dorsal, 1 sternal et 2 latéraux de maintien)
• Capacité maximale : 140 kg
• Références :
◦ 1112714 : taille 1
◦ 1112715 : taille 2
◦ 1112716 : taille 3
• Poids :
◦ Taille 1 : 2,46 kg
◦ Taille 2 : 2,53 kg
◦ Taille 3 : 2,60 kg
• Tour de taille recommandé :
◦ Taille 1 : 75 à 110 cm
◦ Taille 2 : 90 à 125 cm
◦ Taille 3 : 100 à 140 cm
• Sanglage : polyester (45 mm de large)
• Anneaux en D : acier zingué
• Boucles : acier zingué avec éléments en aluminium selon les zones
• Rembourrage au niveau de la taille
• Réglages : jambes, taille et torse
• Couleur : gris
Normes :
• CE EN 361:2002 : définit les exigences applicables aux harnais antichute utilisés dans les systèmes individuels d'arrêt des chutes
• EN 358:2019 : concerne les équipements destinés au maintien au travail et au positionnement
Points forts
• Ajustement simple et rapide du harnais
• Connexion des enrouleurs antichute à rappel automatique grâce au tunnel dédié
• Rangement des connecteurs de longe simplifié
• Suivi des inspections et des inventaires grâce à l'étiquette RFID
• Vérification visuelle rapide de l'état du harnais grâce aux témoins de chute
• Réduction des effets d'une suspension prolongée grâce aux sangles antitraumatisme
• Connexion des enrouleurs antichute à rappel automatique grâce au tunnel dédié
• Rangement des connecteurs de longe simplifié
• Suivi des inspections et des inventaires grâce à l'étiquette RFID
• Vérification visuelle rapide de l'état du harnais grâce aux témoins de chute
• Réduction des effets d'une suspension prolongée grâce aux sangles antitraumatisme
Applications
Ce harnais est destiné aux travaux en hauteur nécessitant des fonctions d'arrêt des chutes et de maintien en position. Il convient aux interventions réalisées dans les secteurs de la construction, de l'industrie, de la fabrication générale et du transport. Il est adapté aux travaux sur structures, aux interventions de maintenance et aux opérations réalisées sur échafaudages ou charpentes. Il convient également aux travaux électriques, au soudage en hauteur et au nettoyage de bâtiments.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de points d'accroche | 4 |
|---|---|
| Taille | 2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
314,64 € HT
/ unité
377,57 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours