Harnais de sécurité 3M XE50 1112718, Taille : 02 | Nombre de points d'accroche : 4

Harnais de sécurité 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :XE50 1112718
Rubix :2771-6229832
Fabricant :7100316774
EAN :3660570057957
HARN. DE SAUVETAGE 3M DBI-SALA EXOFIT XE50 1112718, TAILLE 2
video-play-icon.png

Résumé technique

Nombre de points d'accroche4
Taille2

Documents

Détails articles : HARN. DE SAUVETAGE 3M DBI-SALA EXOFIT XE50 1112718, TAILLE 2


Pensé pour les opérations en hauteur, le harnais de sécurité 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 avec boucles automatiques combine des composants robustes et une conception orientée vers la simplicité d'utilisation. Ses divers points d’attache, ses dispositifs de réglage et ses équipements intégrés répondent aux besoins des travaux d'arrêt de chute et de sauvetage.

Caractéristiques :
Le harnais de sécurité est équipé d'un point d'attache antichute dorsal, d'un point d'attache sternal et d'une boucle textile dédiée aux opérations de sauvetage. La boucle thoracique positionne le point d'attache avant au centre du corps. Par ailleurs, le tunnel permet de connecter rapidement un enrouleur antichute à rappel automatique.

Les dispositifs rotatifs de réglage du torse, associés aux boucles automatiques, permettent un ajustement rapide. Des témoins de chute sont présents à l'avant et à l'arrière afin de faciliter le contrôle visuel après utilisation. Le harnais intègre également deux porte-connecteurs de longe à réinitialisation automatique et repositionnables, des sangles anti-traumatisme discrètes ainsi qu'une étiquette RFID destinée au suivi des équipements. Des accessoires de rembourrage pour les épaules, le dos et les cuisses sont disponibles séparément afin d'améliorer le confort.

Spécifications :
• Série : XE50
• Capacité maximale : 140 kg
• Points d'attache antichute : dorsal et sternal
• Point de fixation de sauvetage : boucle textile
• Tailles disponibles : 1, 2 et 3
• Poids :
◦ Taille 1 (réf. 1112717) : 1,70 kg
◦ Taille 2 (réf. 1112718) : 1,75 kg
◦ Taille 3 (réf. 1112719) : 1,80 kg
• Point d'attache dorsal et sternal : anneau en D en acier zingué
• Point de fixation pour le sauvetage : boucle textile en sangle tubulaire résistante à l'usure
• Boucles de poitrine : automatiques en acier zingué avec éléments en aluminium anodisé gris
• Boucles de jambes : automatiques en acier zingué
• Réglages : torse et jambes avec dispositif rotatif de réglage du torse
• Sanglage : polyester de 45 mm
• Matériaux de la quincaillerie : acier zingué et alliage aluminium/acier
• Couleur : gris

Normes :
• CE EN 361:2002 : cette norme définit les exigences applicables aux harnais d'antichute utilisés dans les systèmes de protection contre les chutes de hauteur
• EN 1497:2007 : cette norme concerne les harnais de sauvetage destinés aux opérations d'évacuation et de récupération des personnes

Points forts

• Adaptation rapide du harnais à la morphologie de l’utilisateur
• Connexion facilitée d'un enrouleur antichute à rappel automatique
• Contrôle visuel simplifié avec les témoins de chute
• Rangement pratique des connecteurs de longe grâce aux porte-connecteurs repositionnables
• Gestion des EPI facilitée grâce à l'étiquette RFID intégrée
• Réduction des effets d'une suspension prolongée grâce aux sangles antitraumatisme intégrées

Applications

Ce harnais de sécurité 3M est destiné aux travaux en hauteur nécessitant des fonctions d'arrêt de chute et de sauvetage. Il convient notamment aux interventions réalisées dans les secteurs de la construction, de la fabrication générale, de l'industrie et du transport. Il convient aux travaux d'accès sur structures, aux opérations d'escalade, à la maintenance, aux travaux électriques, au nettoyage en hauteur, au soudage ainsi qu'aux opérations de sauvetage.

Informations techniques


Attributs
Nombre de points d'accroche4
Taille2
242,67 HT
/ unité
291,20 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Taille