Harnais de sécurité 3M 1161640, Taille : M/L | Nombre de points d'accroche : 2
Harnais antichute standard avec cuissardes droites
Voir les informations techniquesRéférences
3M :1161640
Rubix :0520-6173024
Fabricant :7100207443
EAN :00840779193936

Résumé technique
| Nombre de points d'accroche | 2 |
|---|---|
| Taille | m/l |
| Type de boucles | manuel |
Détails articles : HARNAIS ANTICHUTE TM/L
Harnais antichute 3M™ Protecta® Standard Vest Style 1161640 en taille M/L avec sangles de jambes horizontales et boucles pass-through. 2 points d’ancrage, adapté à la protection contre les chutes.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de points d'accroche | 2 |
|---|---|
| Taille | m/l |
| Type de boucles | manuel |
| Poids | 1320 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
208,26 € HT
/ unité
249,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours




