Harnais de sécurité 3M 1310123, Taille : XL | Nombre de points d'accroche : 4
Harnais antichute 3M™ Protecta® E50
Voir les informations techniquesRéférences
3M :1310123
Rubix :2771-6292618
Fabricant :7100316344
EAN :03660570041055
Détails articles : HARNAIS DE SECURITE DASCENSION/DE POSITIONNEMENT
Le harnais antichute 3M™ Protecta® E50 est une solution de haute qualité, polyvalente et utilisable dans de nombreuses applications pour le travail en hauteur, qui offre à son utilisateur sécurité et confort.
Points forts
• Haute aptitude, qualité et fiabilité pour les travaux en hauteur
• Grande plaque dorsale pour une mise en place et un retrait faciles et confortables
• Sangles de jambe et d’épaule contrastées pour un enfilage rapide
• Étiquettes protégées
• Indicateur de chute
Applications
Électrotechnique - Nettoyage - Protection du soudeur
Informations techniques
Attributs
| Nombre de points d'accroche | 4 |
|---|---|
| Taille | xl |
| Type de boucles | manuel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,54 € HT
/ unité
109,85 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours
