Harnais de sécurité Miller 1015075, Taille : L/XL | Nombre de points d'accroche : 2
Harnais anti-statique Atex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Miller :1015075
Rubix :0491-6080801
EAN :3660681038326

Documents
Détails articles : HARNAIS ANTISTATIQUE ATEX MILLER 2-PTS D'AMARRAGE
Harnais ATEX Antistatique avec prolongateur dorsal et PAD amovible.
Amarrage dorsal et sternal.
Points forts
Une sécurité accrue. Le matériau antistatique prévient les risques de décharge électrostatique ce qui permet à l'utilisateur de travailler dans des milieux à haut risque en toute sécurité. Grande polyvalence : Avec deux points d'ancrage (sternal et dorsal), le harnais Miller antistatique se prête à un large éventail d'applications. Le PAD dorsal amovible facilite l'enfilage du harnais.
Applications
La solution idéale pour travailler en hauteur dans des atmosphères explosives.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de points d'accroche | 2 |
|---|---|
| Taille | l/xl |
| Poids | 1400 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
455,16 € HT
/ unité
546,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
