Chaîne à rouleaux standard européen Tsubaki RS05B 2 RP (P=8MM)
GT4 Winner BS Chaîne à Rouleaux Standard
Voir les informations techniquesRéférences
Tsubaki :RS05B 2 RP (P=8MM)
Rubix :1391-1285210
Fabricant :0295050205-M
EAN :8718472021899

Détails articles : CHAINE 05B2 GT4 WINNER CHAINE TSUBAKI 8MM DOUBLE
Tsubaki Chaîne à rouleaux RS GT4 Winner: la chaîne la plus avancée sur le marché européen. Cette chaîne est disponible de la taille RF06B à RS48B* en simple, double et triple.
La GT4 Winner de TSUBAKI apporte les avantages suivants:
- Les douilles muinies de rainures pour le lubrifiant (LG). Les rainures spéciales retiennent le lubrifiant là où la chaîne en a le plus besoin. Cette meilleure lubrification vous permet de diminuer le coût total de possession, grâce à une durée de vie améliorée et des frais d’entretien diminués. Dans les chaînes RS16B, RS20B et RS24B disposent de ces rainures de stockage de lubrifiant.
- Les douilles massives rainurées de la chaîne GT4 Winner n’ont pas de fissure et sont parfaitement cylindriques.
- L’attache rapide traitée avec le procédé du ring coin permet à la transmission d’accepter 100% de la puissance transmissible en kW.
- Le rivetage autour de l’axe permet un démontage
facile de la chaîne et le marquage sur la partie rivetée aide à identifier l’éventuel rotation d’un axe.
*RF06B douille roulée; RS56B/RS72B sur demande
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 8 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Chaîne | 05b-2 |
| Diamètre rouleau | 5 mm |
| Largeur interne min. | 3 mm |
| Longueur d'axe | 7,52 mm |
| Diamètre d'axe de chaîne | 2,3 mm |
| Poids | 0,35 kg |
| Type de plaque | standard |
| Hauteur de plaque | 7,1 mm |
| Épaisseur de plaque | 0,75 mm |
| Norme | ISO 606 |
| Charge de rupture min. | 7,8 kN |
| Série | bs/din gt4 winner |
| Nombre de rangées | 2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,23 € HT
/ mètre
96,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h