Chaîne à rouleaux standard européen Sedis 4L

Chaine sedis série européenne BS simple gamme alpha premium

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sedis :4L
Rubix :0296-1042240
Fabricant :Q4L7000A00
CHAINE PAS 12,7 SIMPLE 4L 081 A ROULEAUX - LE METRE

Résumé technique

Pas de chaîne12,7 mm
Profilsimplex (1)
Chaîne081-1
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAINE PAS 12,7 SIMPLE 4L 081 A ROULEAUX - LE METRE


Chaîne sedis série européenne BS - alpha premium au pas de 12,7 mm simple ref. 4l longueur de 10,02m.

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne12,7 mm
Profilsimplex (1)
Chaîne081-1
Diamètre rouleau7,75 mm
Largeur interne min.3,3 mm
Longueur de chaîne10020 mm
132,40 HT
/ 10 mètres
158,88 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h