Chaîne à rouleaux standard européen Tsubaki RF06B SS 1 RP (P=3/8'')

Chaîne SS BS

Voir les informations techniques

Références

Tsubaki :RF06B SS 1 RP (P=3/8'')
Rubix :1391-1285003
Fabricant :0231060000-M
EAN :8718472015348
CHAINE 06B1 INOX CHAINE INOX 9,52 SIMPLE

Résumé technique

Pas de chaîne9,525 mm
Profilsimplex (1)
Chaîne06b-1
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CHAINE 06B1 INOX CHAINE INOX 9,52 SIMPLE


Tous les composants de base de chaîne SS Tsubaki sont fabriqués en acier inoxydable équivalent à SUS304 (sauf clips SUS301). Cette chaîne peut être utilisée dans des environnements spécifiques, comme par exemple sous l’eau ou avec des applications acides ou alcalines. Elle peut également être utilisée dans des conditions de basse ou haute température (-20°C à +400°C). L’acier équivalent à SUS304 n’est que légèrement magnétique, ce qui est le résultat d’un procédé de forgeage à froid.

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne9,525 mm
Profilsimplex (1)
Chaîne06b-1
Diamètre rouleau6,3 mm
Largeur interne min.5,72 mm
Longueur d'axe7,25 mm
Diamètre d'axe de chaîne3,28 mm
Poids0,409 kg
Type de plaqueplat
Hauteur de plaque8,2 mm
Épaisseur de plaque1,3 mm
Charge de rupture min.0,28 kN
595,20 € HT
/ 5 mètres
714,24 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h