Chaîne à rouleaux standard européen Mecaline 06B2SS-MTR
Chaîne à rouleaux
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :883805
Mecaline :06B2SS-MTR
Rubix :X600-1464791
Fabricant :886808
EAN :3660338401954

Détails articles : CHAINE PAS 9,52 DOUBLE - MTR
Nos chaînes sont conformes à la norme européenne (DIN 8187-ISO 606) qui décrit les caractéristiques dimensionnelles. Elles sont conçues pour les exigences les plus courantes. Ces chaînes sont fabriquées en acier au carbone. Les plaques sont traitées à cœur (42 à 46 HRC), les axes sont carbonitrurés.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 9,525 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Chaîne | 06b-2 |
| Diamètre rouleau | 6,35 mm |
| Largeur interne min. | 5,72 mm |
| Longueur de chaîne | 5000 m |
| Matière | acier |
| Longueur d'axe | 23,8 mm |
| Diamètre d'axe de chaîne | 3,28 mm |
| Type de plaque | standard |
| Hauteur de plaque | 8,2 mm |
| Épaisseur de plaque | 1 mm |
| Charge de rupture min. | 10,1 kN |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
240,45 € HT
/ 5 mètres
288,54 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h