Chaîne à rouleaux standard européen Mecaline C08B2SPL-MTR
Chaîne double
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :884359
Mecaline :C08B2SPL-MTR
Rubix :X600-1464767
Fabricant :886832
EAN :3660338402197

Documents
Détails articles : CHAINE MAILLE DROITE PAS 12,7
Nos chaînes répondent à la norme européenne (DIN 8187-ISO 606) qui décrit les caractéristiques dimensionnelles. Elles sont destinées aux besoins les plus courants. Ces chaînes sont réalisées dans un acier au carbone. Les plaques sont traitées à coeur (42 à 46 HRC), les axes sont carbonitrurés.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Chaîne | 08b-2 |
| Diamètre rouleau | 8,51 mm |
| Largeur interne min. | 7,75 mm |
| Longueur de chaîne | 5000 m |
| Longueur d'axe | 32,4 mm |
| Diamètre d'axe de chaîne | 4,45 mm |
| Type de plaque | droit |
| Hauteur de plaque | 12,2 mm |
| Épaisseur de plaque | 1,65 mm |
| Charge de rupture min. | 31,1 kN |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,75 € HT
/ 5 mètres
74,10 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h