Chaîne à rouleaux standard européen Mecaline C10B2SPL-MTR
Chaîne double
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :884365
Mecaline :C10B2SPL-MTR
Rubix :X600-1464765
Fabricant :886834
EAN :3660338402210

Documents
Détails articles : CHAINE MAILLE DROITE PAS 15,87
Nos chaînes répondent à la norme européenne (DIN 8187-ISO 606) qui décrit les caractéristiques dimensionnelles. Elles sont destinées aux besoins les plus courants. Ces chaînes sont réalisées dans un acier au carbone. Les plaques sont traitées à coeur (42 à 46 HRC), les axes sont carbonitrurés.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Chaîne | 10b-2 |
| Diamètre rouleau | 10,16 mm |
| Largeur interne min. | 9,65 mm |
| Longueur de chaîne | 5000 m |
| Longueur d'axe | 37,4 mm |
| Diamètre d'axe de chaîne | 5,08 mm |
| Type de plaque | droit |
| Hauteur de plaque | 14,6 mm |
| Épaisseur de plaque | 1,65 mm |
| Charge de rupture min. | 44,5 kN |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,55 € HT
/ 5 mètres
95,46 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h