Chaîne à rouleaux standard européen Mecaline 10B3-MTR

Chaîne Triple

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :875364
Mecaline :10B3-MTR
Rubix :X600-1464807
Fabricant :886792
EAN :3660338401794
CHAINE PAS 15,87 TRIPLE - MTR

Résumé technique

Pas de chaîne15,875 mm
Profiltriplex (3)
Chaîne10b-3
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CHAINE PAS 15,87 TRIPLE - MTR


Nos chaînes répondent à la norme européenne (DIN 8187-ISO 606). Ces chaînes sont réalisées dans un acier au carbone. Les plaques sont traitées à coeur (42 à 46 HRC), les axes sont carbonitrurés et les chaînes sont pré-étirées. Nos chaînes sont vendues en longueur de 5 m ou 2,5m selon leurs dimensions .

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne15,875 mm
Profiltriplex (3)
Chaîne10b-3
Diamètre rouleau10,16 mm
Largeur interne min.5,72 mm
Longueur de chaîne5000 m
Matièreacier
Longueur d'axe53,8 mm
Diamètre d'axe de chaîne5,08 mm
Type de plaquestandard
Hauteur de plaque14,6 mm
Épaisseur de plaque1,65 mm
Charge de rupture min.66,7 kN
146,05 € HT
/ 5 mètres
175,26 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h