Références
Réf. remplacée :875380
Mecaline :06B1SS-MTR
Rubix :X600-1464804
Fabricant :886795
EAN :3660338401824

Détails articles : CHAINE PAS 9,52 SIMPLE - MTR
Nos chaînes répondent à la norme européenne
(DIN 8187-ISO 606) qui décrit les caractéristiques
dimensionnelles. Elles sont destinées aux besoins
les plus courants. Ces chaînes sont réalisées dans
un acier au carbone. Les plaques sont traitées à
coeur (42 à 46 HRC), les axes sont carbonitrurés et
les chaînes sont pré-étirées.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 9,525 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | 06b-1 |
| Diamètre rouleau | 6,35 mm |
| Largeur interne min. | 5,72 mm |
| Longueur de chaîne | 5000 m |
| Matière | acier |
| Longueur d'axe | 13,5 mm |
| Diamètre d'axe de chaîne | 3,28 mm |
| Type de plaque | standard |
| Hauteur de plaque | 8,2 mm |
| Épaisseur de plaque | 1 mm |
| Charge de rupture min. | 5,3 kN |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,75 € HT
/ 5 mètres
159,30 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
