Accessoire MIG/MAG traditionnel

Filtres
Catégories
  • Torche MIG/MAG traditionnel (6)
  • Galet de dévidage MIG/MAG traditionnel (4)
  • Dévidoir MIG/MAG traditionnel (3)
  • Débilitre MIG/MAG traditionnel (2)
  • Refroidisseur MIG/MAG traditionnel (1)
  • Marque

    13 produit(s) avec 16 référence(s) :

    Pertinence
    • spartex :879491
    • rubix :C600-7190889
    • ean :3660338330636
    • Débit maxi
      50 l/min
    • Type
      Oxygène
    85,54 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • lincoln electric :K14182-1
    • rubix :0332-7311955
    • ean :5907709572607
    • Tension d'utilisation
      230 V
    • Type
      Groupe de refroidissement eau
    • Poids
      18 kg
    1 506,03 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • saf-fro :K14336-1
    • rubix :0160-7327509
    • Type
      Dévidoir LF56D
    3 288,53 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • gys :42117
    • rubix :6499-7015488
    • ean :3154020042117
    • Type
      C
    • Diamètre
      1,2 mm
    • Diamètre des fils
      1
    56,80 HT
    / lot
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • gys :42094
    • rubix :6499-7015485
    • ean :3154020042094
    • Type
      C
    • Diamètre
      1 mm
    • Diamètre des fils
      0,8
    63,41 HT
    / lot
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • trafimet group :MA3433
    • rubix :5712-7080813
    • ean :8028485017995
    • Puissance électrique
      340 A
    • Longueur
      3 m
    • Facteur de marche à 40°C
      0,6
    225,68 HT
    / unité
    • saf-fro :W000305193
    • rubix :0160-7001001
    • ean :3457140508977
    • Type
      Sortie
    • Diamètre des fils
      1-1,6
    167,75 HT
    / 5 unités
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • saf-fro :W10429-15-3M
    • rubix :0160-7274516
    • Longueur
      3 m
    • Refroidissement
      Refroidi air
    • Type
      Manuel
    120,85 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • saf-fro :W10429-25-4M
    • rubix :0160-7274523
    • Longueur
      4 m
    • Refroidissement
      Refroidi air
    • Type
      Manuel
    200,12 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • saf-fro :W10429-36-4M
    • rubix :0160-7274526
    • Longueur
      4 m
    • Refroidissement
      Refroidi air
    • Type
      Manuel
    287,05 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • abicor binzel :115F0070
    • rubix :2026-7014753
    Au lieu de 297,20
    Promotion
    55,80 HT
    / 2 unités
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • saf-fro :W000382565
    • rubix :0160-8183904
    • ean :3457140495598
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • saf-fro :W000383493
    • rubix :0160-7151625
    • ean :3457140551263
    • Livraison estimée 5 -20 jours