Générateur MIG/MAG Lincoln Electric K14224-1, Longueur: 1202 mm | Largeur: 1227 mm | Hauteur: 1448 mm
Poste MIG POWERTEC I350S EAU PACK
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lincoln Electric :K14224-1
Rubix :0160-3023675

Résumé technique
| Facteur de marche à 40°C | 350 a à 50 % / 300 a à 100 % |
|---|---|
| Intensité de soudage | 350 A |
| Poids | 68 kg |
Documents
Détails articles : POSTE DE SOUDURE POWERTEC I350S PACK EAU
Le POWERTEC i350S de Lincoln Electric est une solution de soudage industrielle haute performance, conçue pour répondre aux exigences les plus strictes des professionnels du secteur. Doté de la technologie onduleur de dernière génération, cet équipement assure une précision et une efficacité inégalées en soudage MIG/MAG et MMA.
Caractéristiques :
L'i350S de la gamme POWERTEC®-i SEPARÉS se distingue par sa conception modulaire pratique, son rendement énergétique élevé et ses performances supérieures en soudage. Son système de refroidissement avancé et sa conception étudiée permettent une utilisation intensive, même dans des conditions exigeantes. Son interface couleur 7" TFT offre une navigation fluide et intuitive, facilitant le paramétrage des opérations. La manipulation du poste comme son réglage peuvent être effectués avec les gants, évitant de perdre du temps. Conçu pour fonctionner avec le dévidoir LF52D, il assure un dévidage stable et régulier du fil de soudage, réduisant ainsi les interruptions et optimisant la qualité des soudures. Le refroidisseur COOLARC® 26 permet une dissipation thermique efficace, augmentant la durée de vie de l’équipement. De plus, il intègre une ventilation intelligente ajustant automatiquement la vitesse du ventilateur pour réduire la consommation d’énergie et le bruit. Son indice de protection IP23 garantit une résistance accrue aux environnements industriels exigeants. Il dispose également d'un port USB permettant des mises à jour logicielles et des diagnostics rapides, assurant ainsi une maintenance simplifiée et une adaptabilité accrue aux évolutions technologiques.
Spécifications :
- Alimentation : triphasé (400 V / 50-60 Hz).
- Intensité de soudage et facteurs de marche : 350 A (50 %), 300 A (100 %).
- Rendement : > 85 %.
- Consommation en veille : < 35 W.
- Poids : 68 kg.
- Dimensions du poste : 932 x 560 x 925 mm.
- Indice de protection : IP23 (carte électronique vernie et enrobée).
- Interface utilisateur : écran couleur 7'' TFT.
- Compatibilité dévidoir : LF52D standard.
- Modes de soudage : MIG/MAG, MMA.
- Refroidissement : COOLARC® 26.
- Accessoires inclus : dévidoir LF52D basique, câble de connexion refroidi par eau de 10 m, refroidisseur Coolarc-26, freezcool (9,6 L), torche MIG de 4 m, câble de masse avec pince, tuyau de gaz et kit de gestion des câbles.
Normes :
Le POWERTEC i350S LF52D 10M est conforme aux réglementations européennes en vigueur et répond aux exigences des normes et directives suivantes :
- EN 60974-1:2018 : équipement de soudage à l'arc (sources d'énergie).
- EN 60974-10:2014 : compatibilité électromagnétique des équipement de soudage à l'arc (CEM).
- Directive EMC 2014/30/EU.
- Directive Basse Tension 2014/35/EU.
- Directive RoHS 2011/65/EU.
- Directive Écoconception 2009/125/EC.
Informations sur la marque :
Lincoln Electric est un leader mondial dans le domaine des solutions de soudage, offrant des technologies avancées pour une large gamme d’applications industrielles. Fondée en 1895, l'entreprise s’est imposée comme une référence en matière d'innovation, de qualité et de performance. Avec une présence internationale et des produits réputés pour leur fiabilité, Lincoln Electric accompagne les professionnels du soudage dans l'optimisation de leur productivité et la réduction de leur impact énergétique.
Caractéristiques :
L'i350S de la gamme POWERTEC®-i SEPARÉS se distingue par sa conception modulaire pratique, son rendement énergétique élevé et ses performances supérieures en soudage. Son système de refroidissement avancé et sa conception étudiée permettent une utilisation intensive, même dans des conditions exigeantes. Son interface couleur 7" TFT offre une navigation fluide et intuitive, facilitant le paramétrage des opérations. La manipulation du poste comme son réglage peuvent être effectués avec les gants, évitant de perdre du temps. Conçu pour fonctionner avec le dévidoir LF52D, il assure un dévidage stable et régulier du fil de soudage, réduisant ainsi les interruptions et optimisant la qualité des soudures. Le refroidisseur COOLARC® 26 permet une dissipation thermique efficace, augmentant la durée de vie de l’équipement. De plus, il intègre une ventilation intelligente ajustant automatiquement la vitesse du ventilateur pour réduire la consommation d’énergie et le bruit. Son indice de protection IP23 garantit une résistance accrue aux environnements industriels exigeants. Il dispose également d'un port USB permettant des mises à jour logicielles et des diagnostics rapides, assurant ainsi une maintenance simplifiée et une adaptabilité accrue aux évolutions technologiques.
Spécifications :
- Alimentation : triphasé (400 V / 50-60 Hz).
- Intensité de soudage et facteurs de marche : 350 A (50 %), 300 A (100 %).
- Rendement : > 85 %.
- Consommation en veille : < 35 W.
- Poids : 68 kg.
- Dimensions du poste : 932 x 560 x 925 mm.
- Indice de protection : IP23 (carte électronique vernie et enrobée).
- Interface utilisateur : écran couleur 7'' TFT.
- Compatibilité dévidoir : LF52D standard.
- Modes de soudage : MIG/MAG, MMA.
- Refroidissement : COOLARC® 26.
- Accessoires inclus : dévidoir LF52D basique, câble de connexion refroidi par eau de 10 m, refroidisseur Coolarc-26, freezcool (9,6 L), torche MIG de 4 m, câble de masse avec pince, tuyau de gaz et kit de gestion des câbles.
Normes :
Le POWERTEC i350S LF52D 10M est conforme aux réglementations européennes en vigueur et répond aux exigences des normes et directives suivantes :
- EN 60974-1:2018 : équipement de soudage à l'arc (sources d'énergie).
- EN 60974-10:2014 : compatibilité électromagnétique des équipement de soudage à l'arc (CEM).
- Directive EMC 2014/30/EU.
- Directive Basse Tension 2014/35/EU.
- Directive RoHS 2011/65/EU.
- Directive Écoconception 2009/125/EC.
Informations sur la marque :
Lincoln Electric est un leader mondial dans le domaine des solutions de soudage, offrant des technologies avancées pour une large gamme d’applications industrielles. Fondée en 1895, l'entreprise s’est imposée comme une référence en matière d'innovation, de qualité et de performance. Avec une présence internationale et des produits réputés pour leur fiabilité, Lincoln Electric accompagne les professionnels du soudage dans l'optimisation de leur productivité et la réduction de leur impact énergétique.
Points forts
- Rendement énergétique optimisé, réduisant la consommation d’électricité.
- Technologie onduleur garantissant une stabilité et une qualité de soudage supérieures.
- Interface intuitive et facile d’utilisation, avec écran couleur 7" TFT.
- Refroidissement COOLARC® 26 pour des performances accrues.
- Conception robuste et durable, testée pour les environnements industriels exigeants.
- Compatibilité avec les groupes électrogènes, assurant une utilisation mobile.
- Système de dévidage performant, réduisant les interruptions et les éclaboussures.
- Maintenance facilitée avec accès rapide aux composants internes.
- Garantie Lincoln Electric 3 ans pour une sérénité d'utilisation.
- Technologie onduleur garantissant une stabilité et une qualité de soudage supérieures.
- Interface intuitive et facile d’utilisation, avec écran couleur 7" TFT.
- Refroidissement COOLARC® 26 pour des performances accrues.
- Conception robuste et durable, testée pour les environnements industriels exigeants.
- Compatibilité avec les groupes électrogènes, assurant une utilisation mobile.
- Système de dévidage performant, réduisant les interruptions et les éclaboussures.
- Maintenance facilitée avec accès rapide aux composants internes.
- Garantie Lincoln Electric 3 ans pour une sérénité d'utilisation.
Applications
Ce poste de soudage MIG/MAG et MMA est conçu pour des environnements industriels exigeants et trouve ses applications dans divers secteurs tels que :
- Industrie manufacturière lourde : soudage de structures métalliques complexes.
- Infrastructure et transport : maintenance et fabrication d'équipements ferroviaires et automobiles.
- Construction navale : assemblage et réparation de coques de navires.
- Offshore : installations pétrolières et gazières en milieux extrêmes.
- Bâtiment et construction : fabrication et installation de charpentes métalliques.
- Industrie manufacturière lourde : soudage de structures métalliques complexes.
- Infrastructure et transport : maintenance et fabrication d'équipements ferroviaires et automobiles.
- Construction navale : assemblage et réparation de coques de navires.
- Offshore : installations pétrolières et gazières en milieux extrêmes.
- Bâtiment et construction : fabrication et installation de charpentes métalliques.
Informations techniques
Attributs
| Facteur de marche à 40°C | 350 a à 50 % / 300 a à 100 % |
|---|---|
| Intensité de soudage | 350 A |
| Poids | 68 kg |
| Compact ou dévidoir séparé | separate wire feeder |
| Tension à vide | 400 V |
| Refroidissement | eau |
| Hauteur | 1448 mm |
| Largeur | 1227 mm |
| Longueur | 1202 mm |
| Type | mig welder power source |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 5 901,10 €
4 699,00 € HT
/ unité
5 638,80 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h