Support tube contact MIG/MAG Spartex 865737, Type: Longueur 28 mm | Diamètre de filetage: 8 mm
Support tube contact M8
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :865737
Rubix :C600-7152926
EAN :3660338199561
Documents
Détails articles : SUPPORT TUBE CONTACT COURT M8 (28MM) MIG 36
Refroidissement air.
Longueur 4 mètres.
Connecteur Euro.
Diamètre de fil : 0,6 à 1,6 mm
Facteur de marche à 60% : 340A CO2 – 320A Mix
Points forts
Ergonomic handle designed to optimally distribute weight and make using the torch manageable.
High resistance, maximum flexibility frequency cable.Swivel joint for freedom of movement.Long lasting consumables to assure optimal performance.
Informations techniques
Attributs
| Type | longueur 28 mm |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,65 € HT
/ 5 unités
22,38 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h