Gant anti-chaleur SKF TMBA G11, Taille : 09 | Matière principale : Synthétique | Niveau de performance thermique (EN 407) : EN 407 : X2XXXX

Gants de protection SKF TMBA

Voir les informations techniques

Références

SKF :TMBA G11
Rubix :0301-1108931
EAN :7316577655523
GANT HT 150 DEGR TMBAG11 LA PAIRE SKF

Résumé technique

Taille9
Revêtement des gantssans
Longueur220 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GANT HT 150 DEGR TMBAG11 LA PAIRE SKF


Les gants SKF TMBA G11 sont des gants isolants performants, offrant confort et dextérité pour la manipulation de roulements chauffés. Avec une résistance à la chaleur jusqu'à 150 °C, ces gants garantissent une protection efficace des mains contre les risques thermiques et mécaniques. Leur tissu résistant aux coupures et leur conception non pelucheuse limite le risque de contamination, tout en assurant la sécurité de l'utilisateur.

Caractéristiques:
Les gants SKF TMBA G11 sont conçus pour manipuler des roulements chauffés jusqu'à 150 °C. Fabriqués à partir d'un tissu Hytex, ils résistent à la chaleur et présentent des propriétés anti-coupures qui assurent une protection contre les risques mécaniques. Leur conception garantit une bonne dextérité pour les tâches précises, tout en étant résistants à l'huile et à la graisse. Hypoallergéniques, ils conviennent aux personnes ayant une peau sensible. Enfin, ces gants sont non pelucheux, réduisant ainsi les risques de contamination des roulements.

Spécifications:
- Matériau de l'enduction : Hytex
- Matériau du support : Coton
- Taille disponible : 9
- Poids : 0,11 Kg
- Couleur : Blanc
- Conditionnement : 1 paire

Normes:
Ce gant est conforme à la norme européenne EN ISO 21420 et à la norme EN 388 avec une classification 1441 qui atteste de sa résistance à l'abrasion (1/4), à la coupure par tranchage (4/4), à la déchirure (4/4) et à la perforation (1/4). Ce gant offre aussi une résistance au contact thermique de niveau 2 conforme à la norme EN407, permettant une manipulation d'objets chauds jusqu'à 150 °C. Il est également garanti sans amiante.

Informations sur la marque:
SKF est un leader mondial dans la conception et la fabrication de roulements depuis plus d'un siècle. Reconnue pour son expertise technique, son innovation continue et son engagement envers la qualité, SKF propose une gamme complète de solutions, allant des roulements aux systèmes de lubrification, en passant par les services associés. Grâce à ses produits fiables et performants, SKF soutient divers secteurs industriels, tels que l’automobile, l’aéronautique, l’énergie, l’industrie manufacturière et bien d’autres.

Points forts

- Protection contre la chaleur, avec une résistance jusqu'à 150 °C ;
- Résistance aux coupures, déchirures et à l'abrasion ;
- Matériaux non pelucheux pour éviter la contamination des roulements ;
- Bonne dextérité pour des tâches précises ;
- Résistance à l'huile et à la graisse, permettant une utilisation variée.

Applications

Les gants SKF TMBA G11 permettent de manipuler des roulements chauffés dans des environnements industriels. Ils conviennent pour des applications nécessitant une résistance à la chaleur, comme le montage et démontage de roulements. Leur résistance à l'huile et à la graisse en fait un choix idéal pour les ateliers de maintenance et de réparation, où la précision et la sécurité sont essentielles. Ces gants sont utilisés dans les secteurs industriels manipulant des pièces chaudes, assurant une protection fiable et durable.

Informations techniques


Attributs
Taille9
Revêtement des gantssans
Longueur220 mm
Niveau de performance thermique (EN 407)en 407 : x2xxxx
Résistance à la chaleur des contacts (EN 407)150 °C
Matière principalesynthétique
Niveau de résistance à la coupureb
Matièretissu spécial
Couleurblanc
32,91 € HT
/ paire
39,49 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.