Gant anti-chaleur Deltaplus KCA1509, Taille : 09 | Matière principale : Para-Aramid | Niveau de performance thermique (EN 407) : 42XXXX
Gant kevlar/crte kca15
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Deltaplus :KCA1509
Rubix :0495-6029694
Fabricant :GKKCA5K101YE09
EAN :3295249037727

Documents
Détails articles : GANT KEVLAR DOUBLE COTON KCA15 JAUGE 7 MCH.CROUTE 15CM UE6
Gant thermique, anti-coupure niveau D, alliant résistance thermique, durabilité accrue et finesse de travail, idéal en milieu chaud
Support : Tricoté | Matière : Coton - Aramide | Manchette en cuir | Jauge : 7 | Épaisseur : 1,2 -> 1,4 mm
Support : Tricoté | Matière : Coton - Aramide | Manchette en cuir | Jauge : 7 | Épaisseur : 1,2 -> 1,4 mm
Points forts
Cuir anti-chaleur (THT) :,
• Meilleure résistance à la chaleur de contact,
• Diminution de la réactivité au contact de la flamme,
• Cuir plus souple,
Kevlar® tricoté jauge 7,
• Performance optimum à la coupure et à la chaleur grâce à l’épaisseur avec la doublure coton,
• Excellent compromis entre résistance thermique et dextérité.
• Meilleure résistance à la chaleur de contact,
• Diminution de la réactivité au contact de la flamme,
• Cuir plus souple,
Kevlar® tricoté jauge 7,
• Performance optimum à la coupure et à la chaleur grâce à l’épaisseur avec la doublure coton,
• Excellent compromis entre résistance thermique et dextérité.
Applications
Industrie lourde.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 9 |
|---|---|
| Revêtement des gants | sans |
| Longueur | 150 mm |
| Niveau de performance thermique (EN 407) | 42xxxx |
| Résistance à la chaleur des contacts (EN 407) | 250 °C |
| Matière principale | para-aramid |
| Niveau de résistance à la coupure | 5 |
| Matière | kevlar / coton / cuir croûte de bovin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
386,04 € HT
/ 6 paires
463,25 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
