Gant anti-chaleur Guyard KERM 5, Taille : 10 | Matière principale : Para-Aramid | Niveau de performance thermique (EN 407) : 44XXXX
Gant KERM5
Voir les informations techniquesRéférences
Guyard :KERM 5
Rubix :3154-6205184

Détails articles : GANT KERM5 ENDUCTION T10 PARA ARAMIDE UE5
Gant paume mélange méta-aramide, para-aramide, dos preox, entièrement doublé d'une bouclette laine à 62% et 38% coton et d'une doublure aramide 60/40, manchette cuir croûte de bovin, cousu en fil polyamide aromatique.Longueur: 45,5 cm. Type A. 3542X. Conditionnement : 5 paires. Normes: EN388 et EN407.
Points forts
Très bonne resistance à la chaleur.
Applications
Fonderie.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 10 |
|---|---|
| Revêtement des gants | sans |
| Longueur | 150 mm |
| Niveau de performance thermique (EN 407) | 44xxxx |
| Résistance à la chaleur des contacts (EN 407) | 500 °C |
| Matière principale | para-aramid |
| Matière | para aramide |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 880,35 € HT
/ 5 paires
2 256,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours