Gant anti-chaleur Lebon GCRM, Taille : 10 | Matière principale : Coton | Niveau de performance thermique (EN 407) : X2XXXX
Gant chaleur GCRM
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lebon :GCRM
Rubix :7520-6128909

Résumé technique
| Taille | 10 |
|---|---|
| Longueur | 15 mm |
| Niveau de performance thermique (EN 407) | x2xxxx |
Documents
Détails articles : GANT TISSU COT DOUBLE EPAISSEUR MANCHETTE COTON 15CM
Gant 5 doigts en tissu 100% coton gratté lourd surpiqué double épaisseur, manchette en toile lourde coton de 15 cm.
Normes : EN388_2223 et EN407_X2XXXX
Normes : EN388_2223 et EN407_X2XXXX
Points forts
Métallurgique et transformation des métaux, Fabrication et transformation du verre
Applications
Métal;Verre
Informations techniques
Attributs
| Taille | 10 |
|---|---|
| Longueur | 15 mm |
| Niveau de performance thermique (EN 407) | x2xxxx |
| Résistance à la chaleur des contacts (EN 407) | 250 °C |
| Matière principale | coton |
| Niveau de résistance à la coupure | 2 |
| Matière | tissu 100% coton gratté lour surpiqué |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,07 € HT
/ paire
7,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h