Références
INA :LR5304-2Z
Rubix :0269-1005111
Fabricant :0009413360000
EAN :4012802804249


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 22,2 mm |
Détails articles : GALET DE CAME LR 5304 2Z INA
Galet à deux rangées de billes. Bande de roulement bombée. Avec déflecteur des deux côtés (2Z). Adapté pour des températures de - 20 °C à + 120 °C.
Points forts
Supporte des charges radiales élevées, des charges axiales dans les deux sens.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 22,2 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,01 € HT
/ unité
133,21 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h