Galet à billes / galet à billes sur axe INA LR5206-X-2Z-TVH-XL
Galet de roulement
Voir les informations techniquesRéférences
INA :LR5206-X-2Z-TVH-XL
Rubix :0269-1302309
Fabricant :0827487560000
EAN :4054369195637


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 23,8 mm |
Détails articles : GALET DE CAME LR 5206 2Z-XTVH-XL INA
Galet de roulement LR..-2Z-TVH-XL, à deux rangées sans matière plastique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 23,8 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | cn |
| Série | lr52..-2z-tvh-xl |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 22000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 26500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
139,61 € HT
/ unité
167,53 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h