Galet à billes / galet à billes sur axe INA LR5201-2HRS-TVH-XL
Rouleau de roulement
Voir les informations techniquesRéférences
INA :LR5201-2HRS-TVH-XL
Rubix :0269-1413896
Fabricant :0824992410000
EAN :4064328299405


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 15,9 mm |
Détails articles : GALET DE CAME LR 5201-2HRS TVH-XL INA
Rouleaux de chenille LR..-2HRS-TVH-XL, double rangée, sans pneu en plastique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 15,9 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | lr52..-2hrs-tvh-xl |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 6100 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 8800 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,17 € HT
/ unité
107,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (50) jours