Galet à billes / galet à billes sur axe INA LR606-2RSR-HLC
Galet à une rangée de billes série LR
Voir les informations techniquesRéférences
INA :LR606-2RSR-HLC
Rubix :0269-1005132
Fabricant :0570818320000
EAN :4054364592493


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 19 mm |
| Largeur | 6 mm |
Détails articles : GALET DE CAME LR 606 2RS HLC QMC 5 INA
Existe avec joint à lèvre des deux côtés (2RS). Adapté pour des températures de - 20 °C à + 120 °C.
Points forts
Supporte des charges radiales élevées, des charges axiales dans les deux sens.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 19 mm |
| Largeur | 6 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | lr6..-2rs/2rsr |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 810 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 1940 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,37 € HT
/ unité
36,44 € TTC

- Livraison habituellement sous (40) jours