Galet à billes / galet à billes sur axe INA LR5007-2RS
Galet de roulement
Voir les informations techniquesRéférences
INA :LR5007-2RS
Rubix :0269-1005073
Fabricant :0008171800000
EAN :4012802782073


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 68 mm |
| Largeur | 20 mm |
Détails articles : GALET DE CAME LR 5007-2RS INA
Galets LR50, à 2 rangées, étanchéité des 2 côtés
Points forts
Supporte des charges radiales élevées, des charges axiales dans les deux sens.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 68 mm |
| Largeur | 20 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Série | lr50..-2rs/2rsr |
| Vitesse de référence | 4300 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 13700 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 17800 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,89 € HT
/ unité
158,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (50) jours