Galet à billes / galet à billes sur axe INA LR5004-2RS
Galet de roulement
Voir les informations techniquesRéférences
INA :LR5004-2RS
Rubix :0269-1005070
Fabricant :0008996740000
EAN :4064328471528


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 16 mm |
Détails articles : GALET DE CAME LR 5004-2RS QMC 5 INA
Points forts
Supporte des charges radiales élevées, des charges axiales dans les deux sens.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 16 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | lr50..-2rs/2rsr |
| Vitesse de référence | 5500 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 7900 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 11700 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,15 € HT
/ unité
115,38 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h