Galet à billes / galet à billes sur axe INA ZLE5204-2Z
Galet à billes sur axe
Voir les informations techniquesRéférences
INA :ZLE5204-2Z
Rubix :0269-1304996
Fabricant :0009649800000
EAN :4012802492460


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 52 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 76 mm |
| Largeur | 24 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES ZLE5204-2Z INA
Galet de roulement avec collier excentrique ZLE52..-2Z, à deux rangées, axe de galet long avec filetage extérieur, flasque d'étanchéité des deux côtés, profil de la surface extérieure de la bague extérieure : bombé
Galets à billes sur axe ZLE52..-2Z, à 2 rangées, axe excentrique, étanchéité par passage étroit des 2 côtés
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 52 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 76 mm |
| Largeur | 24 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | cn |
| Série | zle52..-2z |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 11400 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 15400 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
857,31 € HT
/ unité
1 028,77 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours