Galet à billes / galet à billes sur axe INA LR208-2RS

Galet de roulement

Voir les informations techniques

Références

INA :LR208-2RS
Rubix :0269-1005043
Fabricant :0008144150000
EAN :4012802782608
GALET DE CAME LR 208 2RS INA

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur18 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GALET DE CAME LR 208 2RS INA


Galet de roulement LR..-2RSR, à une rangée sans matière plastique

Points forts

Supporte des charges radiales élevées, des charges axiales dans les deux sens.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur18 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Sérielr2..-2rs/2rsr
Matièreacier
Vitesse de référence4000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r13600 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr22800 N
138,43 HT
/ unité
166,12 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h