Galet à billes / galet à billes sur axe SKF 305803 C-2Z
Galets de came (basés sur des roulements à rouleaux)
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :305803 C-2Z
Rubix :0301-1031224
Fabricant :37232
EAN :7316577742711


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 17,5 mm |
Détails articles : GALET DE CAME 305803 C ZZ SKF
Les rouleaux des roulements à billes à deux rangées SKF sont basés sur des roulements à billes à contact oblique à deux rangées de 32 avec un angle de contact de 30°. Ils sont remplis de graisse lubrifiante et étanches des deux côtés, soit avec des rondelles en tôle qui s'engagent dans un logement de la bague intérieure (suffixe -2Z), soit avec des joints de contact de type RS (suffixe 2RS1).
Ces galets de came sont conçus pour fonctionner sur tous les types de pistes et peuvent être utilisés dans des mécanismes à cames, systèmes de convoyage, etc. Ils sont basés sur des roulements à billes à contact oblique à deux rangées. Ils présentent une bague extérieure épaisse avec une surface de roulement bombée qui empêche les contraintes de bord en cas d’inclinaison. Ils sont livrés graissés, lubrifiés et prêts au montage. Un trou de lubrification dans la bague intérieure facilite la relubrification.
Points forts
- Capacité de charge radiale élevée et capacité de vitesse relativement élevée
- Prise en charge des moments de basculement
- Longue durée de vie
- Prêt à monter
- Étanchéité intégrale, pour une fiabilité accrue, avec fonction de relubrification
- Prise en charge des moments de basculement
- Longue durée de vie
- Prêt à monter
- Étanchéité intégrale, pour une fiabilité accrue, avec fonction de relubrification
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 17,5 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,28 € HT
/ unité
102,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours