Galet de roulement INA NA2207-X-2RSR

Galet de roulement

Voir les informations techniques
Références
INA :NA2207-X-2RSR
Rubix :0269-1008146
Fabricant :0007105040000
EAN :4012802722864
GALET DE CAME NA 2207 2RSRX INA
Résumé technique
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur23 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GALET DE CAME NA 2207 2RSRX INA


Galets de roulement NA22..-2RSR, sans guidage axial, joint à lèvre des 2 côtés

Points forts

Supporte des charges radiales importantes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur23 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Sériena22..-2rsr
Matièreacier
Cageacier
Vitesse de référence1100 rpm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
157,86 HT
/ unité
189,43 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours